Električna bušilica BM 13-XE, u kartonu

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Univerzalna električna bušilica 13mm, 600 W. Vibraciona bušilica karakteristična po svom brzom bušenju i dugom radnom veku. Višenamenska upotreba.

Uz bušilicu dolazi pomoćna ručka sa graničnikom za bušenje.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07023210
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Automatski samostežući futer omogućava zamenu alata jednom rukom. Futer je napravljen od tvrdog metala koji omogućava čvrst prihvat burgije bez proklizavanja tokom rada, bez upotrebe ključa za stezanje.

Zupčanici transmisije od punog metala omogućavaju siguran i optimalan prenos, kao i dug radni vek. Potenciometar za podešavanje i održavanje konstantnog broja obrtaja bušilice.

Bišilica ima dve brzine, kao i preklopni prekidač za promenu brzine na bočnoj strani kućišta. Servisni poklopac za brzu izmenu grafitnih elektro četkica. Uz bušilicu dolazi i rezervni set četkica, koje se nalaze u spremištu u dršci alata.

Kvalitet "Made in Germany".

 

Tehnički podaci
Br. art. 07023210
Napon 230 V
Klasa zaštite ☐ / II
Br. obrtaja bez opterećenja 1/2 brzina 0 - 1200 / 0 - 3400 min⁻¹
Br. obrtaja pod opterećenjem 1/2 brzina 0 - 750 / 0-2100 min⁻¹
Ulazna snaga 600 W
Izlazna snaga 375 W
Prihvat futera 1 - 13 mm
Navojni prihvat futera 1/2"-20 UNF
Dužina kabla 4 m
Masa 2,2 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Automatski samostežući futer omogućava zamenu alata jednom rukom. Futer je napravljen od tvrdog metala koji omogućava čvrst prihvat burgije bez proklizavanja tokom rada, bez upotrebe ključa za stezanje.

Zupčanici transmisije od punog metala omogućavaju siguran i optimalan prenos, kao i dug radni vek. Potenciometar za podešavanje i održavanje konstantnog broja obrtaja bušilice.

Bišilica ima dve brzine, kao i preklopni prekidač za promenu brzine na bočnoj strani kućišta. Servisni poklopac za brzu izmenu grafitnih elektro četkica. Uz bušilicu dolazi i rezervni set četkica, koje se nalaze u spremištu u dršci alata.

Kvalitet "Made in Germany".

 

Tehnički podaci
Br. art. 07023210
Napon 230 V
Klasa zaštite ☐ / II
Br. obrtaja bez opterećenja 1/2 brzina 0 - 1200 / 0 - 3400 min⁻¹
Br. obrtaja pod opterećenjem 1/2 brzina 0 - 750 / 0-2100 min⁻¹
Ulazna snaga 600 W
Izlazna snaga 375 W
Prihvat futera 1 - 13 mm
Navojni prihvat futera 1/2"-20 UNF
Dužina kabla 4 m
Masa 2,2 kg