Pomično kljunasto merilo, digitalno 0-300mm, 0.01mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do


Digitalno kljunasto merilo sa 20% većim ekranom od standardnih uređaja

Brža merenja sa većom preciznošću zahvaljujući pouzdanom elektronskom čipu
Duži životni vek zahvaljujući kaljenim, brušenim mernim površinama
Mogućnost izvoza podataka merenja

Izrađen u skladu sa nemačkim DIN 862 standardom

Dokumenta
Šifra proizvoda: 2000D2015
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Osobine kljunastog merila:

  • kaljene, brušene merne površne za dužni radni vek
  • merne površine omogućavaju precizno merenje
  • digitalni prikaz podataka prilikom merenja
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Opseg čitanja(max) 300 mm
DIN 862
Masa 0,96kg
Dužina 425mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Osobine kljunastog merila:

  • kaljene, brušene merne površne za dužni radni vek
  • merne površine omogućavaju precizno merenje
  • digitalni prikaz podataka prilikom merenja
Specifikacije
Opseg čitanja(max) 300 mm
DIN 862
Masa 0,96kg
Dužina 425mm