Fasada / krov / prozori / drvo
Category Fasada / krov / prozori / drvo
Pištolj za PU penu PROFESSIONAL - PTFE
Pištolj za pur penu professional služi za profesionalno nanošenje pištoljske pur pene.
Pištolj za pur penu ECO metalni, crveni
Profesionalni metalni pištolj za nanošenje pištoljske pur-pene.
Maler Akril Basic 280 ml
Ekonomično sredstvo namenjeno za unutrašnje i spoljne prostore.
Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.
Pištolj za kartuše metalni
Namenjen za metalne i plastične jednokomponentne kartuše od 310 ml.
W-Flex - C, spoljašnja traka sa lepljivim delom sa obe strane trake
Elastična zaptivna traka jednostavna za montažu i naknadnu obradu spoja
EPDM vodootporna zaptivna traka
Elastična, difuzna vodootporna zaptivna traka, otporna na vremenske uslove.
Pištolj za 600ml/310ml Alu-reinforced
Aluminijumski pištolj ojačane konstrukcije sa metalnim navojnim čepovima, namenjen za istiskivanje masa pakovanih u 600ml/400ml folije, kao i za kartuše 310ml.
Veoma lagan, ergonomskog dizajna, jedostavan za čišćenje.
Pištolj za pur-penu ECO plastični, crveno/crni
Plastični pištolj za nanošenje pištoljske pur-pene.
Pneumatski pištolj za izduvavanje 90mm, plastični
Max radni pritisak - 16 bar
Potrošnja vazduha pri 6,3 bar - 370 l/min
Selotejp traka, braon, 48mm/50m, k-144 kom, p18
Lepljiva traka, je svestrani alat koji se često koristi za najraznovrsnije popravke i privremena rešenja.
Ova traka je napravljena od polimernih materijala, sa slojem lepljive supstance sa jedne strane.
- Širina : 48 mm
- Dužina : 50 m
Duct traka
Duct traka, srebrna, ima primenu kod termo i hidroizolacije, pakovanju teških paketa, reparacije i dekoracije.
- Širina : 48 mm
- Dužina : 10 m
Purlogic top
Niskoekspandirajuća jednokomponentna pur pena vrhunskih performansi. Namenjena za ugradnju prozora i vrata na temperaturama iznad -5°C.
Izuzetan zvučni i toplotni izolator (redukcija nivoa buke RST,w = 61 dB u skladu sa DIN 52210, koef.provođenja toplote λ=0,036 W/(m*K)).
Poseduje setifikate nemačkih instituta za građevinske materijale.
Pur pena pištoljska niskoekspandirajuća
Niskoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena , velike izdašnosti, namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora, kao i za ispunu i zaptivanje otvora.
Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.
Ručni pištolj za kartuše H1x-5
Snažan pištolj načinjen od jake plastike sa izbalansiranim rukohvatom. Ergonomski podešen rukohvat pomeren ka sredini pištolja smanjuje "naginjanje" kartuše i zamor ruke tokom rada.
Ručni pištolj za kartuše
Lagan, metalni pištolj jednostavnog dizajna namenjen kartušama od 310ml.
Pištolj za WIT anker mase, MULTI
Univerzalni pištolj za korišćenje masa u razlišitim pakovanjima.
Ručni pištolj za kartuše sa PVC drškom
Izuzetno snažan metalni pištolj sa izbalansiranim rukohvatom. Ergonomski podešen rukohvat pomeren ka sredini pištolja smanjuje "naginjanje" kartuše i zamor ruke tokom rada.
Dvostruki pištolj za kartuše
Pištolj za dvostruke kartuše 2x 310ml. Jednostavan za upotrebu sa jednom rukom i omogućava brzo menjanje kartuša.
Ima transmisiju izlazne snage od 400kg prilikom istiskivanja.
Čistač PVC površina
Sredstvo namenjeno za čišćenje PVC profila. Brzo se suši i ne sadrži hlorizovane ugljovodonike i aromatična jedinjenja.