Brend: WURTH

Purlogic top

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Niskoekspandirajuća jednokomponentna pur pena vrhunskih performansi. Namenjena za ugradnju prozora i vrata na temperaturama iznad -5°C.

Izuzetan zvučni i toplotni izolator (redukcija nivoa buke RST,w = 61 dB u skladu sa DIN 52210, koef.provođenja toplote λ=0,036 W/(m*K)).

Poseduje setifikate nemačkih instituta za građevinske materijale.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0892142
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Otporna na hladnoću.

Zimska pur pena koja se može koristiti na temperaturama podloge i okruženja od čak -5°C.

 

Velika izdašnost.

 

Sertifikovane karakteristike proizvoda.

  • Odlična zvučna izolacije.
  • Odlična toplotna izolacija.
  • Sprečava strujanje vazduha.
  • Odlična vatrootpornost.
  • Štedi energiju.

 

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zatezna čvrstoća 8 N/cm2
Temperaturna otpornost (stepen C) -40 do +80°C
Izdašnost 45 l
Redukcija zvuka Rst,w (EN ISO 10140) 59 dB
Zapreminska težina 12 kg/m3
Rezanje moguće posle 14 min.
Optimalna temperatura primene +5°C do +25°C
Upijanje vode prema DIN 53433 0,3%
Čvrstoća na smicanje 3 N/cm2
Rok trajanja 12 meseci
Boja Siva - beton
Istezanje do pucanja 18%
Gubitak lepljivosti 9 min
Zemlja porekla EU
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Otporna na hladnoću.

Zimska pur pena koja se može koristiti na temperaturama podloge i okruženja od čak -5°C.

 

Velika izdašnost.

 

Sertifikovane karakteristike proizvoda.

  • Odlična zvučna izolacije.
  • Odlična toplotna izolacija.
  • Sprečava strujanje vazduha.
  • Odlična vatrootpornost.
  • Štedi energiju.

 

 

Specifikacije
Zatezna čvrstoća 8 N/cm2
Temperaturna otpornost (stepen C) -40 do +80°C
Izdašnost 45 l
Redukcija zvuka Rst,w (EN ISO 10140) 59 dB
Zapreminska težina 12 kg/m3
Rezanje moguće posle 14 min.
Optimalna temperatura primene +5°C do +25°C
Upijanje vode prema DIN 53433 0,3%
Čvrstoća na smicanje 3 N/cm2
Rok trajanja 12 meseci
Boja Siva - beton
Istezanje do pucanja 18%
Gubitak lepljivosti 9 min
Zemlja porekla EU