Fasada / krov / prozori / drvo
Category Fasada / krov / prozori / drvo
Lepljiva traka za ogledala
Dvostrano lepljiva traka sa nosačem od polietilena i aktilnog lepa. Kompatibilna sa svim poznatim površinama. Pruža snažno početno lepljenje, otpornost prem UV zracima i vlazi, kao i dobro naleganje i otpornost prema starenju.
Dvostrano lepljiva traka
Dvostrano lepljiva montažna traka za velika opterećenja sa polietilenskom kopolimernom penom, ima strukturu zatvorenih ćelija.
Odlično šititi od vlage, otporna na starenje i omekšivače, prigušuje vibracije, otporna na UV zrake i temperaturu od -40 do +95 stepeni.
K+D Power
Hibridni poliuretan namenjen za strukturna lepljenja elementa koji mogu biti izloženi i dinamičkim opterećenjima.
Mogu se lepiti spojevi i šavovi na karoseriji vozila, delovi kamionske nadgradnje, spojevi na kontejnerima, železničkim vagonima, kao i delovi namenjeni za klimatizaciju i ventilaciju.
Poseduje NSF sertifikat za upotrebu u oblastima vezanim za prehrambenu industriju. UV stabilan.
Sredstvo za skidanje silikona, 1 lit.
Sredstvo namenjeno za profesionalno čišćenje i odmašćivanje svih nečistoća kao i ostataka silikona pre lepljenja i lakiranja.
Bezbojni lepak i zaptivna masa
Univerzalni lepak i zaptivna masa na bazi modifikovanog polimera.
Potpuno proziran, namenjen za montažu i lepljenje unutrašnjih elemenata od stakla, izradu reklamnih panoa, za lepljenje ventilacionih otvora, montažu elektrokanalica, kao za i druga mesta gde je potreban jak, elastičan i potpuno tranparentan spoj.
Krovna folija, paropropusna
Kontaktna visokodifuzna potkrovna membrana, montira se direktno na termo izolaciju (dvoslojna krovna konstrukcija bez drvene podloge, ventilirana termo izolovana fasada).
Krovna folija je dužine 50 metara, a širine 1, 5 metara.
Dostupna u 4 različite težine:
- 100 g/m2
- 120 g/m2
- 140 g/m2
- 160 g/m2
Lepak za drvo D3
Sredstvo za lepljenje drveta u zatvorenom i na otvorenom prostoru.
Visoka otpornost na vodu i toplotu.
Sadržaj kante se može čisto i lako sipati u bocu ili valjak za lepak.
Nema vidljivih spojeva lepka. Postavljeni lepljeni spojevi su visokoplastični.
Silikon Sanitar Basic
Silikon sanitar je namenjen za zaptivanje spojeva-fuga kramičkih pločica i drugih spojeva izloženih povećanoj vlazi.
Fungicidna svojstva onemogućavaju stvaranje gljivica. Dobro prijanja za pločice, staklo i glaziranu keramiku bez upotrebe prajmera.
Silikon Acetat Basic
Silikon acetat basic je namenjen za zaptivanje neopterećenih spojeva na neporoznim materijalima: staklu, keramici, glaziranim pločicama.
Silikon Neutral, 600ml "kobasica"
Silikon na neutralnoj osnovi, namenjen za zaptivanje različitih materijala: staklo, keramičke pločice, drvo, kao i za različite metale (napr. eloksirani aluminijum).
Ne izaziva koroziju metala
Lepak za sunđer W-RK, 15 kg
Lepak za sunđer u pakovanju od 15 kg.
Koristi se u industriji nameštaja, za lepljenje penastih materijala, sunđera, tapacirunga, prošivenih i netkanih materijala.
Materijali koji se lepe treba da budu suvi, čisti, očišćeni od masnoće ili drugih nečistoća.
MS FIX RAPID, 290 ml/400g
MS FIX Rapid je jednokomponentni lepak na bazi silicil - polimera velike brzine sušenja i izuzetne nosivnosti.
Flizelinska traka
Flizelinska traka služi za punjenje i obnavljanje pukotina na unutrašnjim površinama od gipsa i gipsanih ploča. Upotrebom ove trake smanjuje se količina ispune i brušenja, dok se ujedno povećava ekonomičnost. Traka ima otvorenu i propustljivu teksturu, olakšava spajanje sa ispunom uz malu apsorpciju vlage. Traka se primenjuje na prekrečenim materijalima, poroznim betonskim površinama, starim fiberglas panelima.
Traka compressed 600Pa 3-5 / 10mm, rolna
Visokokvalitetna, vodootporna, prethodno komprimovana BG1 zaptivna traka za sigurno i trajno zaptivanje spojeva do 600 Pa. BG1 u skladu sa DIN 18542
W-Flex - C, unutrašnja traka sa lepljivim delom sa obe strane trake 70mm x 20m
Elastična zaptivna traka jednostavna za montažu i naknadnu obradu spoja
Dobra elastičnost
Traka je napravljena od posebnog paronepropusnog elastičnog materijala. Fleksibilna je u svim pravcima, absorbujući pomeranja elemata koje spaja.
Dvostrano lepljiva traka za parnu branu
Dvostruko lepljiva traka za lepljenje parnih brana i parnih kočnica. Duplo lepljiva traka, spremna za upotrebu sa akrilnom lepljivom trakom. Koristi se za lepljenje, zaptivanje i povezivanje svih vrsta naših folija i parnih brana i ostvaruje hermetički zatvoren preklop folije
Primenjljiva je i na niskim temperaturama. Površine moraju biti suve, i odmašćene, bez ulja, prljavštine i prašine. Dvostruko lepljiva traka ne sme se koristiti za lepljenje mehaničkim putem.
Traka se mora zalepiti bez preteranog pritiskanja, vrši se ručno na adekvatnim površinama i normalnim utrljavanjem.
Wurth traka za lepljenje paropropusne folije
Jednostrano lepljiva traka, koja omogućava dobru adheziju (lepljivost) sa podlogama kao što su drvo, opeka, betonske površine (glatke a ne grube). Lepljiva traka se može koristiti uglavnom za lepljenje, zaptivanje i povezivanje svih vrsta podloga vertikalnih konstrukcija elemenata i naše folije Može se takođe koristiti kao i traka za popravku malih oštećenja, kako na gips pločama tako i na samoj foliji. Traka za foliju je veoma otporna na vlažnost iz vazduha.
Difuzno je otvorena i otporna na UV zračenje u periodu od 4 meseca čak i pod direktnim dejstvom sunčevih zraka. Površina mora da bude suva, odmašćena, bez ulja, prljavšine i prašine. Traka za foliju ne sme se koristiti za lepljenje mehaničkim putem. Traka se mora zalepiti bez preteranog pritiskanja, vrši se ručno na adekvatnim površinama i normalnim utrljavanjem.
Paropropusna krovna folija
Paropropusna krovna folija je kontaktna visokodifuzna potkrovna membrana, koja se montira direktno na termoizolaciju (dvoslojna krovna konstrukcija bez drvene podloge, ventilirana termoizolovana fasada).
Folija ima dužinu od 50m i širinu od 1.5m i veoma je stabilna čak i na temperaturama do -40 stepeni. Klasa otpornosti folije na probijanje vode je W1, a njena paropropusnost iznosi 0.03 SD, dok je čvrstoća na cepanje 185/95N/50mm.
Težina : 100 / 125 / 140 g/m2