Paropropusna krovna folija

 

Paropropusna krovna folija je kontaktna visokodifuzna potkrovna membrana, koja se montira direktno na termoizolaciju (dvoslojna krovna konstrukcija bez drvene podloge, ventilirana termoizolovana fasada).

Folija ima dužinu od 50m i širinu od 1.5m i veoma je stabilna čak i na temperaturama do -40 stepeni. Klasa otpornosti folije na probijanje vode je W1, a njena paropropusnost iznosi 0.03 SD, dok je čvrstoća na cepanje 185/95N/50mm.

Težina : 100 / 125 / 140 g/m2

 

Dostupno u 3 vel.
Prikaži

 

Osobine:

  • Dužina 50m
  • Širina 1,5m
  • Težina: 100/ 125/ 140
  • Čvrstoća na cepanje 185/95 N/50 mm
  • Otpornost na probijanje vode klasa W1
  • Paropropusnost 0,03 SD
  • UV stabilnost 3 meseca
Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Učitavanje

 

Osobine:

  • Dužina 50m
  • Širina 1,5m
  • Težina: 100/ 125/ 140
  • Čvrstoća na cepanje 185/95 N/50 mm
  • Otpornost na probijanje vode klasa W1
  • Paropropusnost 0,03 SD
  • UV stabilnost 3 meseca
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan