Brend: WURTH

Wurth traka za lepljenje paropropusne folije

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Jednostrano lepljiva traka, koja omogućava dobru adheziju (lepljivost) sa podlogama kao što su drvo, opeka, betonske površine (glatke a ne grube). Lepljiva traka se može koristiti uglavnom za lepljenje, zaptivanje i povezivanje svih vrsta podloga vertikalnih konstrukcija elemenata i naše folije Može se takođe koristiti kao i traka za popravku malih oštećenja, kako na gips pločama tako i na samoj foliji. Traka za foliju je veoma otporna na vlažnost iz vazduha.

Difuzno je otvorena i otporna na UV zračenje u periodu od 4 meseca čak i pod direktnim dejstvom sunčevih zraka. Površina mora da bude suva, odmašćena, bez ulja, prljavšine i prašine. Traka za foliju ne sme se koristiti za lepljenje mehaničkim putem. Traka se mora zalepiti bez preteranog pritiskanja, vrši se ručno na adekvatnim površinama i normalnim utrljavanjem.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1681505
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
Temperatura skladištenja + 5 do + 25
Temperaturni opseg -30 do +80
Širina rolne 50 mm
Debljina trake 0,62 mm
Radna Temperatura -10-50 C
Vlagootpornost Trajno otporna
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Temperatura skladištenja + 5 do + 25
Temperaturni opseg -30 do +80
Širina rolne 50 mm
Debljina trake 0,62 mm
Radna Temperatura -10-50 C
Vlagootpornost Trajno otporna