Lepak za sunđer W-RK, 15 kg

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Lepak za sunđer u pakovanju od 15 kg.

Koristi se u industriji nameštaja, za lepljenje penastih materijala, sunđera, tapacirunga, prošivenih i netkanih materijala.

Materijali koji se lepe treba da budu suvi, čisti, očišćeni od masnoće ili drugih nečistoća.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1892999302
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Preporučuje se da se lepljenje obavlja na temperaturi koja nije niža od 18°C. U slučaju da su materijali koji se lepe čuvani na nižim temperaturama, potrebno je da pre lepljenja odstoje na temperaturi ne nižoj 18°C, tačnije da dostignu temperaturu okoline.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Viskoznost 90 ± 10 380 ± 20 mPa∙s (20 °C )
Boja Crvena
Otvoreno vreme jedna strana : 0 - 5 minuta, dve strane: 0 - 10 minuta
Temperaturska otpornost 65 – 70 °C
Pritisak 2-6 bar
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Preporučuje se da se lepljenje obavlja na temperaturi koja nije niža od 18°C. U slučaju da su materijali koji se lepe čuvani na nižim temperaturama, potrebno je da pre lepljenja odstoje na temperaturi ne nižoj 18°C, tačnije da dostignu temperaturu okoline.

Specifikacije
Viskoznost 90 ± 10 380 ± 20 mPa∙s (20 °C )
Boja Crvena
Otvoreno vreme jedna strana : 0 - 5 minuta, dve strane: 0 - 10 minuta
Temperaturska otpornost 65 – 70 °C
Pritisak 2-6 bar