Industrijske krpe za brisanje, 100% Pamuk, 10 kg

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Industrijske krpe od 100% pamuka, koje se odlikuju izvanrednom moći upijanja.

Koriste se za brisanje mašina, sklopova, površina zaprljanih naftnim derivatima, uljima, rashladnim tečnostima, mastima, bojama i sl.

Pakovanje : 10 kg

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5899802210
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

  • sastav 100% pamuk
  • pakovanje 10 kg
  • prosečna dimenzija krpe 40 x 40 cm
  • veličina paketa je 40 x 40 x 20 cm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

  • sastav 100% pamuk
  • pakovanje 10 kg
  • prosečna dimenzija krpe 40 x 40 cm
  • veličina paketa je 40 x 40 x 20 cm