Brend: WURTH

Pasta za pranje ruku, 4000ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Prirodna pasta za pranje ruku čisti ruke temeljno i bez poteškoća, dok ujedno štiti i neguje kožu.

Ova pasta za pranje ruku je dermatološki testirana, prijatnog je mirisa, bez alkohola, silikonskih ulja i sapuna.

Pasta je bio-razgradiva i pH neutralna.
Abraziv - Perlit

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893900000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Pasta za pranje ruku poseduje efikasan abraziv, perlit, koji je u dodiru sa vodom razgradim posle 3 minuta. 

 

Sadrži limunsku kiselinu koja dezinfikuje ruke i dalje prijatan miris. Zaštitni sastojak paste je dermatin koji ima ulogu zaštitne kreme za ruke. Sprečava  sušenje kože pa posle pranja koža ruku ostaje mekana.

 

Pasta je pH neutralna, ne nagriza kožu i ne izaziva alergijske reakcije.

 

Napomena : 

Pasta se nanosi na suve ruke ( zbog abraziva koji se razgrađuje posle 3 minuta ).

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Skladištenje na temperaturi (stepen C) od +5°C do +35°C
Boja Bež
PH vrednost 6,5 na temperaturu od 20°C
Miris Citrusni
Ostalo Pasta sadrži dermatin
Dodatno Ne sadrži plastične abrazivne čestice
Primena Na suve ruke, mala količina
Masa 4 kg
Rok trajanja 24 meseca
Abraziv Perlit
Napomena pH neutralna , ne nagriza kožu i ne izaziva alergijske reakcije.
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Pasta za pranje ruku poseduje efikasan abraziv, perlit, koji je u dodiru sa vodom razgradim posle 3 minuta. 

 

Sadrži limunsku kiselinu koja dezinfikuje ruke i dalje prijatan miris. Zaštitni sastojak paste je dermatin koji ima ulogu zaštitne kreme za ruke. Sprečava  sušenje kože pa posle pranja koža ruku ostaje mekana.

 

Pasta je pH neutralna, ne nagriza kožu i ne izaziva alergijske reakcije.

 

Napomena : 

Pasta se nanosi na suve ruke ( zbog abraziva koji se razgrađuje posle 3 minuta ).

Specifikacije
Skladištenje na temperaturi (stepen C) od +5°C do +35°C
Boja Bež
PH vrednost 6,5 na temperaturu od 20°C
Miris Citrusni
Ostalo Pasta sadrži dermatin
Dodatno Ne sadrži plastične abrazivne čestice
Primena Na suve ruke, mala količina
Masa 4 kg
Rok trajanja 24 meseca
Abraziv Perlit
Napomena pH neutralna , ne nagriza kožu i ne izaziva alergijske reakcije.