Krovna folija, paropropusna

 

Kontaktna visokodifuzna potkrovna membrana, montira se direktno na termo izolaciju (dvoslojna krovna konstrukcija bez drvene podloge, ventilirana termo izolovana fasada).

Krovna folija je dužine 50 metara, a širine 1, 5 metara.

Dostupna u 4 različite težine:

  • 100 g/m2
  • 120 g/m2
  • 140 g/m2
  • 160 g/m2

 

 

Dostupno u 4 vel.
Prikaži

 

Osobine:

  • Dužina 50m
  • Širina 1,5m
  • Težina: 100, 120, 140, 160 
  • Čvrstoća na cepanje 185/95 N/50 mm
  • Otpornost na probijanje vode klasa W1
  • Paropropusnost 0,03 SD
  • UV stabilnost 3 meseca
  • Stabilnost na niskim temperaturama (do minus 40)

 

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Učitavanje

 

Osobine:

  • Dužina 50m
  • Širina 1,5m
  • Težina: 100, 120, 140, 160 
  • Čvrstoća na cepanje 185/95 N/50 mm
  • Otpornost na probijanje vode klasa W1
  • Paropropusnost 0,03 SD
  • UV stabilnost 3 meseca
  • Stabilnost na niskim temperaturama (do minus 40)

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan