Traka compressed 600Pa 3-5 / 10mm, rolna

 

Visokokvalitetna, vodootporna, prethodno komprimovana BG1 zaptivna traka za sigurno i trajno zaptivanje spojeva do 600 Pa. BG1 u skladu sa DIN 18542

Dostupno u 4 vel.
Prikaži

 

Testirane zaptivne karakteristike do 600 Pa, BG1 u skladu sa DIN 18542

Testirana i sertifikovana otpornost na udarce kiše u skladu sa potrebnim test parametrima.

Traka omogućava premošćavanje velikih zazora u spojevima pri čemu je spoj ujedno otpran na udarce kiše

Zbog velike tolerancije trake, pomeranja delova spoja mogu biti kompenzovana, a uobičajene građevinske tolerancije mogu se efikasnije premostiti. Ovo ujedno smanjuje broj korišćenih veličina traka.

Vodootporna, propusna za vodenu paru

Kada je odgovarajuće komprimovana, traka zaptiva protiv kiše, ali zbog svoje propusnosti za paru omogućava odličnu kompenzaciju vlage.

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Učitavanje

 

Testirane zaptivne karakteristike do 600 Pa, BG1 u skladu sa DIN 18542

Testirana i sertifikovana otpornost na udarce kiše u skladu sa potrebnim test parametrima.

Traka omogućava premošćavanje velikih zazora u spojevima pri čemu je spoj ujedno otpran na udarce kiše

Zbog velike tolerancije trake, pomeranja delova spoja mogu biti kompenzovana, a uobičajene građevinske tolerancije mogu se efikasnije premostiti. Ovo ujedno smanjuje broj korišćenih veličina traka.

Vodootporna, propusna za vodenu paru

Kada je odgovarajuće komprimovana, traka zaptiva protiv kiše, ali zbog svoje propusnosti za paru omogućava odličnu kompenzaciju vlage.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Rok trajanja 12 meseci
Temperaturska otpornost -30°C do +90°C
Uv otpornost Da
Hemijska osnova Poliuretanska meka pena otvorenih pora, sa polimernom impregnacijom
Otpornost na udare kiše do 600 Pa u skladu sa DIN 18542 BG1
Klasa materijala / zapaljivost B1 - u skladu sa DIN 4102
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Rok trajanja 12 meseci
Temperaturska otpornost -30°C do +90°C
Uv otpornost Da
Hemijska osnova Poliuretanska meka pena otvorenih pora, sa polimernom impregnacijom
Otpornost na udare kiše do 600 Pa u skladu sa DIN 18542 BG1
Klasa materijala / zapaljivost B1 - u skladu sa DIN 4102