Brend: WURTH

MS FIX RAPID, 290 ml/400g

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

MS FIX Rapid je jednokomponentni lepak na bazi silicil - polimera velike brzine sušenja i izuzetne nosivnosti.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1893226101
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Odmah po spajanju materijala ostvaruje snažnu vezu.

 

Prednosti : 

Izuzetno snažan lepak koji odlukuje velikom nosivošću, dobro prijanjanje na horizontalnim i vertikalnim površinama, kao i kratko vreme stvaranja pokorice.

 

Osobine : 

  • Može da se farba,
  • Bez mirisa, 
  • Neutralan.
  • Otporan na vodu, razblažene baze, sredstva za čišćenje i krečnu vodu.
  • Otporan na udarce.
  • Ne menja zapreminu tokom vremena.

 

Kompatibilan sa sledećim materijalima :

Kamen, beton, ogledala, stakla, gips table, drvo, kruta plastika, izolacioni paneli, bakar, cink, alimunijum, nerđajući čelik.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Mogućnost farbanja Da
Gustina g/cm³ 1,49 g/cm³
Elastičnost 2,2 N/mm2
Miris Bez mirisa, Neutralan
Zatezna čvrstoća 3,5 N/mm2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Odmah po spajanju materijala ostvaruje snažnu vezu.

 

Prednosti : 

Izuzetno snažan lepak koji odlukuje velikom nosivošću, dobro prijanjanje na horizontalnim i vertikalnim površinama, kao i kratko vreme stvaranja pokorice.

 

Osobine : 

  • Može da se farba,
  • Bez mirisa, 
  • Neutralan.
  • Otporan na vodu, razblažene baze, sredstva za čišćenje i krečnu vodu.
  • Otporan na udarce.
  • Ne menja zapreminu tokom vremena.

 

Kompatibilan sa sledećim materijalima :

Kamen, beton, ogledala, stakla, gips table, drvo, kruta plastika, izolacioni paneli, bakar, cink, alimunijum, nerđajući čelik.

 

Specifikacije
Mogućnost farbanja Da
Gustina g/cm³ 1,49 g/cm³
Elastičnost 2,2 N/mm2
Miris Bez mirisa, Neutralan
Zatezna čvrstoća 3,5 N/mm2