Pur pena u spreju niskoekspandirajuća 500ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Niskoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena namenjena za aplikaciju pomoću priložene cevčice.

Manja boca omogućava primenu u uslovima skučenog prostora, kao i za manje obimna popunjavanja otvora i zazora.  

Minimalna količina za poručivanje: 12 kom.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0892155057
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Grupa građevinskog materijala : DIN 4102 - B3

Omogućava veoma dobru termo i zvučnu izolaciju. Otporna je na truljenje, toplotu, vodu i mnoge hemikalije. Ima dobru prijanjajuću moć na beton, mermer, kamen, drvo, tvrdi PVC i metal, dok na silikon, polietilen i slične materijale ne prijanja.

Dobra ekspanzija za efikasno popunjavanje slobodnog prostora.

Prikladna za upotrebu tokom cele godine na temperaturama izmeđi +5°C i +30°C.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Ekspanzija 2 - 3 puta
Zapremina 500 ml
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Grupa građevinskog materijala : DIN 4102 - B3

Omogućava veoma dobru termo i zvučnu izolaciju. Otporna je na truljenje, toplotu, vodu i mnoge hemikalije. Ima dobru prijanjajuću moć na beton, mermer, kamen, drvo, tvrdi PVC i metal, dok na silikon, polietilen i slične materijale ne prijanja.

Dobra ekspanzija za efikasno popunjavanje slobodnog prostora.

Prikladna za upotrebu tokom cele godine na temperaturama izmeđi +5°C i +30°C.

Specifikacije
Ekspanzija 2 - 3 puta
Zapremina 500 ml