All season pištoljska pur pena 880 ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Niskoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora. Prikladna za upotrebu tokom cele godine na temperaturama -5°C do +30°C.

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 58921528
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Osobine : 

Prikladna je za upotrebu tokom cele godine. Može se koristiti za ispunu i zaptivanje otvora. Omogućava veoma dobru termo i zvučnu izolaciju. Otporna je na truljenje, toplotu, vodu i mnoge hemikalije.

Ima dobru prijanjajuću moć na beton, mermer, kamen, drvo, tvrdi PVC i metal, dok na silikon, polietilen i slične materijale ne prijanja. Namenjena je za aplikaciju pištoljem.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zapremina 880 ml
Rok trajanja 15 meseci
Radna Temperatura +20°C
Preporučena temperatura primene -5°C do +30°C
Gustina g/cm³ 12-16 kg/m3
Rezanje moguće posle 30 min.
Namena Ugradnja unutrašnjih vrata i prozora tokom cele godine.
Primena Montaža drvenih, metalnih i PVC prozora i vrata
Gubitak lepljivosti 8-12 min
Napomena Dobijeni podaci na 23°C i 50% vl. vazduha
Klasa zapaljivosti B3
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Osobine : 

Prikladna je za upotrebu tokom cele godine. Može se koristiti za ispunu i zaptivanje otvora. Omogućava veoma dobru termo i zvučnu izolaciju. Otporna je na truljenje, toplotu, vodu i mnoge hemikalije.

Ima dobru prijanjajuću moć na beton, mermer, kamen, drvo, tvrdi PVC i metal, dok na silikon, polietilen i slične materijale ne prijanja. Namenjena je za aplikaciju pištoljem.

 

Specifikacije
Zapremina 880 ml
Rok trajanja 15 meseci
Radna Temperatura +20°C
Preporučena temperatura primene -5°C do +30°C
Gustina g/cm³ 12-16 kg/m3
Rezanje moguće posle 30 min.
Namena Ugradnja unutrašnjih vrata i prozora tokom cele godine.
Primena Montaža drvenih, metalnih i PVC prozora i vrata
Gubitak lepljivosti 8-12 min
Napomena Dobijeni podaci na 23°C i 50% vl. vazduha
Klasa zapaljivosti B3