Pur pena visokoproduktivna 880 ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

1-K pištoljska pur pena veoma velike izdašnosti, namenjena za brzu i laku montažu okvira prozora i vrata, popunjavanje zazora, zaptivanje spojeva, toplotnu i zvučnu izolaciju.

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 589215247
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Osobine:

  •  veoma velika izdašnost
  • mali pritisak prilikom ekspanzije
  • dobra lepljivost na većinu građevinskih materijala: drvo, metal, kamen, PVC, malter
  • primena u temperaturnom opsegu od +5°C do +40°C, optimalno +20°C

 

Mesta primene:

  • montaža drvenih, metalnih i PVC prozora i vrata
  • zvučna i termo izolacija
  • zaptivanje otvora, rupa i spojeva
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Namena Brza i laka montažan okvira prozora i vrata, popunjavanje zazora, zaptivanje spojeva, termo i zvučna izolacija
Primena Montaža drvenih, metalnih i PVC prozora i vrata
Klasa zapaljivosti B3
Temperaturna otpornost -50°C do +90°C
Preporučena temperatura primene +5°C do +40°C
Redukcija zvuka Rst,w (EN ISO 10140) 60 dB
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Osobine:

  •  veoma velika izdašnost
  • mali pritisak prilikom ekspanzije
  • dobra lepljivost na većinu građevinskih materijala: drvo, metal, kamen, PVC, malter
  • primena u temperaturnom opsegu od +5°C do +40°C, optimalno +20°C

 

Mesta primene:

  • montaža drvenih, metalnih i PVC prozora i vrata
  • zvučna i termo izolacija
  • zaptivanje otvora, rupa i spojeva
Specifikacije
Namena Brza i laka montažan okvira prozora i vrata, popunjavanje zazora, zaptivanje spojeva, termo i zvučna izolacija
Primena Montaža drvenih, metalnih i PVC prozora i vrata
Klasa zapaljivosti B3
Temperaturna otpornost -50°C do +90°C
Preporučena temperatura primene +5°C do +40°C
Redukcija zvuka Rst,w (EN ISO 10140) 60 dB