Starter pack - 2 baterije 5Ah i punjač

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

Starter pack - 2 baterije 5Ah i punjač po odličnoj ceni.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717899050
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Starter Pack 5717899050 je osnovni komplet za napajanje Würth 18 V alata — sadrži dve litijum-jonske baterije od 5 Ah i odgovarajući punjač. Idealan kao dopuna ili rezerva za 18 V mašine, uz mogućnost neprekidnog rada (jedna baterija u upotrebi, druga na punjenju).

Sadržaj seta

Sadržaj kompleta
Br. art. Artikal / Količina
5717801050 Rezervna baterija Li-ion, 5 Ah, 18 V — 2 kom
5717901653 Punjač bat. BC 18V-Li-H — 1 kom

 

Baterija Li-Ion 18 V, 5 Ah

Tehnički podaci
Br. art. 5717801050
Naziv Rezervna baterija Li-ion, 5 Ah, 18 V
Tip baterije Li-Ion (Lithium Ion)
Nominalni napon 18 V
Kapacitet baterije 5 Ah
Količina u setu 2 kom

 

Punjač BC 18V-Li-H

Tehnički podaci
Br. art. 5717901653
Naziv Punjač baterije BC 18V-Li-H
Napon baterije 18 V
Tip baterije Li-Ion (Lithium Ion)
Kompatibilnost Za BHD 18BL i ASS 18BL
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Napon baterije 18V
Platforma Classic line
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Starter Pack 5717899050 je osnovni komplet za napajanje Würth 18 V alata — sadrži dve litijum-jonske baterije od 5 Ah i odgovarajući punjač. Idealan kao dopuna ili rezerva za 18 V mašine, uz mogućnost neprekidnog rada (jedna baterija u upotrebi, druga na punjenju).

Sadržaj seta

Sadržaj kompleta
Br. art. Artikal / Količina
5717801050 Rezervna baterija Li-ion, 5 Ah, 18 V — 2 kom
5717901653 Punjač bat. BC 18V-Li-H — 1 kom

 

Baterija Li-Ion 18 V, 5 Ah

Tehnički podaci
Br. art. 5717801050
Naziv Rezervna baterija Li-ion, 5 Ah, 18 V
Tip baterije Li-Ion (Lithium Ion)
Nominalni napon 18 V
Kapacitet baterije 5 Ah
Količina u setu 2 kom

 

Punjač BC 18V-Li-H

Tehnički podaci
Br. art. 5717901653
Naziv Punjač baterije BC 18V-Li-H
Napon baterije 18 V
Tip baterije Li-Ion (Lithium Ion)
Kompatibilnost Za BHD 18BL i ASS 18BL
Specifikacije
Baterijske mašine
Napon baterije 18V
Platforma Classic line