Starter set 2x8Ah i punjač M-Cube

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Starter set obuhvata:

 

  • M-CUBE Li-Ion bateriju 18V / 8Ah – najmoćniju i najizdržljiviju bateriju u M-CUBE porodici. 
  •  
  • M-CUBE punjač za 18V baterije – kompaktan, pouzdan i jednostavan za upotrebu. Omogućava efikasno i bezbedno punjenje svih M-CUBE 18V Li-Ion baterija.
Dokumenta
Šifra proizvoda: 5701899080
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Tehnički podaci baterija
Br. art. 5703580000
Nominalni napon 18 V
Kapacitet baterije 8 Ah
Tip baterije Li-Ion
Format ćelija 21700
Platforma M-CUBE 18V

 

Tehnički podaci punjač
Br. art. 5705808000
Tip ALG 18/8
Ulazna voltaža 220-240 V/AC
Izlazna voltaža 18 V/DC
Odgovarajuće baterije M-CUBE 18V
Frekvencija min./max. 50 / 60 Hz
Max. struja punjenja 8 A
Izlazna snaga 144 W
Dužina kabla 1,2 m
Masa 899 g

 

Tehnički podaci baterija
Br. art. 5703580000
Nominalni napon 18 V
Kapacitet baterije 8 Ah
Tip baterije Li-Ion
Format ćelija 21700
Platforma M-CUBE 18V

 

Tehnički podaci punjač
Br. art. 5705808000
Tip ALG 18/8
Ulazna voltaža 220-240 V/AC
Izlazna voltaža 18 V/DC
Odgovarajuće baterije M-CUBE 18V
Frekvencija min./max. 50 / 60 Hz
Max. struja punjenja 8 A
Izlazna snaga 144 W
Dužina kabla 1,2 m
Masa 899 g