Rezervna baterija Li-ion 18V, 4Ah M-cube

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Dugotrajna Li-ion baterija od 18V za profesionalnu upotrebu. 4Ah.

Baterija za zaštićena od pregrevanja i udara sa stabilnim okvirom koji okružuje ćelije.

Baterija na sebi LED indikator nivoa napunjenosti baterije.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5704180000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Tehnički podaci
Br. art. 5704180000
Težina 675 g
Punjač ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC
Kapacitet baterije 4 Ah Li-Ion
Nominalni napon 18 V
Napon baterije 18 V
Platforma Mcube
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Težina 675 g
Punjač ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC
Kapacitet Baterije 4 Ah Li-Ion
Nominalni napon 18V
Baterijske mašine
Napon baterije 18V
Platforma Mcube
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Tehnički podaci
Br. art. 5704180000
Težina 675 g
Punjač ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC
Kapacitet baterije 4 Ah Li-Ion
Nominalni napon 18 V
Napon baterije 18 V
Platforma Mcube
Specifikacije
Težina 675 g
Punjač ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC
Kapacitet Baterije 4 Ah Li-Ion
Nominalni napon 18V
Baterijske mašine
Napon baterije 18V
Platforma Mcube