Rezervna baterija 18 V / 8 Ah M-CUBE W-CONNECT

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

M-CUBE Li-Ion baterija 18V / 8Ah – najsnažnija i najizdržljivija baterija u M-CUBE familiji. Do 60% veća autonomija u odnosu na bateriju od 5Ah, moderne 21700 ćelije, optimizovano hlađenje i pojačana zaštita od udara i pregrevanja.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5703580000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

M-CUBE Li-Ion baterija 18V/8Ah predstavlja najsnažniji i najizdržljiviji član M-CUBE familije baterija, namenjena profesionalcima kojima je potrebna maksimalna autonomija rada bez čestih zastoja i punjenja.

Zahvaljujući modernim ćelijama i optimizovanom odvodu toplote, ova baterija pruža do 60% veću autonomiju i duži radni vek u poređenju sa standardnom baterijom od 5Ah. Novi raspored ćelija i optimizovano kućište omogućavaju bolje hlađenje tokom rada, čime se produžava životni vek baterije i obezbeđuje puna iskorišćenost snage – čak i pri najzahtevnijim primenama.

Stabilan i integrisan okvir čvrsto obavija ćelije, štiteći bateriju od pregrevanja i vibracija, dok meke zaštitne komponente sprečavaju oštećenja pri padu i ogrebotine tokom svakodnevne upotrebe na terenu.

Sa baterijom od 8Ah, umesto više baterija manjeg kapaciteta dovoljno je poneti svega dve – manje zastoja, manje čekanja na punjenje i znatno duži neprekidni rad. Idealna je za primene koje zahtevaju veću snagu ili dužu autonomiju, poput rada sa uglovnim brusilicama, udarnim odvijačima ½", SDS bušilicama i 18V power bušilicama.

 

M-CUBE baterija 18V/8Ah – prava snaga za profesionalce kojima alat mora da izdrži do kraja posla.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5703580000
Nominalni napon 18 V
Kapacitet baterije 8 Ah
Tip baterije Li-Ion
Format ćelija 21700
Platforma M-CUBE 18V
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

M-CUBE Li-Ion baterija 18V/8Ah predstavlja najsnažniji i najizdržljiviji član M-CUBE familije baterija, namenjena profesionalcima kojima je potrebna maksimalna autonomija rada bez čestih zastoja i punjenja.

Zahvaljujući modernim ćelijama i optimizovanom odvodu toplote, ova baterija pruža do 60% veću autonomiju i duži radni vek u poređenju sa standardnom baterijom od 5Ah. Novi raspored ćelija i optimizovano kućište omogućavaju bolje hlađenje tokom rada, čime se produžava životni vek baterije i obezbeđuje puna iskorišćenost snage – čak i pri najzahtevnijim primenama.

Stabilan i integrisan okvir čvrsto obavija ćelije, štiteći bateriju od pregrevanja i vibracija, dok meke zaštitne komponente sprečavaju oštećenja pri padu i ogrebotine tokom svakodnevne upotrebe na terenu.

Sa baterijom od 8Ah, umesto više baterija manjeg kapaciteta dovoljno je poneti svega dve – manje zastoja, manje čekanja na punjenje i znatno duži neprekidni rad. Idealna je za primene koje zahtevaju veću snagu ili dužu autonomiju, poput rada sa uglovnim brusilicama, udarnim odvijačima ½", SDS bušilicama i 18V power bušilicama.

 

M-CUBE baterija 18V/8Ah – prava snaga za profesionalce kojima alat mora da izdrži do kraja posla.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5703580000
Nominalni napon 18 V
Kapacitet baterije 8 Ah
Tip baterije Li-Ion
Format ćelija 21700
Platforma M-CUBE 18V