Starter set 2 baterije 8Ah i punjač

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Punjač i 2 baterije za baterijski alat.

Baterije 8Ah.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717899080
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Set za napajanje: brzi punjač i dve litijum-jonske baterije kapaciteta 8,0 Ah. Idealan kao dopuna ili rezerva za 18 V akumulatorske mašine — dovoljno energije za ceo radni dan uz mogućnost neprekidnog rada (jedna baterija u upotrebi, druga na punjenju.)

Obim isporuke:

  • 1x Punjač Lithium-Ion 14,4 V – 18 V
  • 2x Baterija Li-Ion 18 V (Max 20 V), 8,0 Ah

 

Tehnički podaci
Br. art. 5717899080
Sadržaj seta 1 × punjač + 2 × baterija
Tip baterije Li-Ion (Lithium Ion)
Napon baterije 18 V (Max 20 V)
Kapacitet baterije 8,0 Ah
Broj baterija 2 kom
Punjač — opseg napona 14,4 V – 18 V
Napajanje punjača 230 V/AC (mrežni)
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Napon baterije 18V
Platforma Classic line
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Set za napajanje: brzi punjač i dve litijum-jonske baterije kapaciteta 8,0 Ah. Idealan kao dopuna ili rezerva za 18 V akumulatorske mašine — dovoljno energije za ceo radni dan uz mogućnost neprekidnog rada (jedna baterija u upotrebi, druga na punjenju.)

Obim isporuke:

  • 1x Punjač Lithium-Ion 14,4 V – 18 V
  • 2x Baterija Li-Ion 18 V (Max 20 V), 8,0 Ah

 

Tehnički podaci
Br. art. 5717899080
Sadržaj seta 1 × punjač + 2 × baterija
Tip baterije Li-Ion (Lithium Ion)
Napon baterije 18 V (Max 20 V)
Kapacitet baterije 8,0 Ah
Broj baterija 2 kom
Punjač — opseg napona 14,4 V – 18 V
Napajanje punjača 230 V/AC (mrežni)
Specifikacije
Baterijske mašine
Napon baterije 18V
Platforma Classic line