Tahograf listovi autom/elektro.125 km/h-24/2 EC 4B

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Tahografski listići za tahografe Evropske unije.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 085002125
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

125EC = 125km/h automatika/elektronika

 

  • Dozvoljena primena na sve tahografe Evropske unije.
  • Dozvoljena primena na celom prostoru Evropske unije.
  • Izrada u skladu sa standardom DIN ISO 9001.
  • Automatske ploče mogu se elektronski proceniti.
  • Postupak duboke štampe - jasne konture.
  • Otpornost na habanje - ne dolazi do oštećenja tahografa usled nečistoće.
  • Brojevi E1 novih tipova tahografa automatski se pokazuju na dijagramskim pločama.

 

Moto-metar broj : 517.601.2505

Kienzle broj : 125-24 EC 4B

Područje primene : 

Kamioni : MB, MAN, Volvo,  DAF, Renault, IVECO, Fiat, Scania.

Autobusi : MB, Neoplan, Kassbohrer, MAN, Volvo.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Oznaka 125 EC = 125 km/h automatika/elektronika
ISO standard 9001
Namena Autobusi: npr. MB, Neoplan, Kassbohrer, MAN, Volvo, Kamioni: npr. MB, MAN, Volvo, DAF, Renault, IVECO, Fiat, Scania
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

125EC = 125km/h automatika/elektronika

 

  • Dozvoljena primena na sve tahografe Evropske unije.
  • Dozvoljena primena na celom prostoru Evropske unije.
  • Izrada u skladu sa standardom DIN ISO 9001.
  • Automatske ploče mogu se elektronski proceniti.
  • Postupak duboke štampe - jasne konture.
  • Otpornost na habanje - ne dolazi do oštećenja tahografa usled nečistoće.
  • Brojevi E1 novih tipova tahografa automatski se pokazuju na dijagramskim pločama.

 

Moto-metar broj : 517.601.2505

Kienzle broj : 125-24 EC 4B

Područje primene : 

Kamioni : MB, MAN, Volvo,  DAF, Renault, IVECO, Fiat, Scania.

Autobusi : MB, Neoplan, Kassbohrer, MAN, Volvo.

Specifikacije
Oznaka 125 EC = 125 km/h automatika/elektronika
ISO standard 9001
Namena Autobusi: npr. MB, Neoplan, Kassbohrer, MAN, Volvo, Kamioni: npr. MB, MAN, Volvo, DAF, Renault, IVECO, Fiat, Scania