Tahograf listovi kombinovani 100 km/h-24/4EC 4K

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Tahografski listići za tahografe Evropske unije.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 085003100
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

100EC =100km/h kombinovana ploča

 

  • Dozvoljena primena na sve tahografe Evropske unije.
  • Dozvoljena primena na celom prostoru Evropske unije.
  • Izrada u skladu sa standardom DIN ISO 9001.
  • Automatske ploče mogu se elektronski proceniti.
  • Postupak duboke štampe - jasne konture.
  • Otpornost na habanje - ne dolazi do oštećenja tahografa usled nečistoće.
  • Brojevi E1 novih tipova tahografa automatski se pokazuju na dijagramskim pločama.

 

Moto-metar broj : 517.601.0001

                              664.910.1480

 

Kienzle broj : 100-24 EC 4K

Područje primene : 

Kamioni : stariji modeli + MB Actors

Autobusi : stariji modeli

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Oznaka 100 EC = 100 KM/h kombinovana ploča
ISO standard 9001
Namena autobusi: stariji modeli, kamioni: stariji modeli + MB Actros
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

100EC =100km/h kombinovana ploča

 

  • Dozvoljena primena na sve tahografe Evropske unije.
  • Dozvoljena primena na celom prostoru Evropske unije.
  • Izrada u skladu sa standardom DIN ISO 9001.
  • Automatske ploče mogu se elektronski proceniti.
  • Postupak duboke štampe - jasne konture.
  • Otpornost na habanje - ne dolazi do oštećenja tahografa usled nečistoće.
  • Brojevi E1 novih tipova tahografa automatski se pokazuju na dijagramskim pločama.

 

Moto-metar broj : 517.601.0001

                              664.910.1480

 

Kienzle broj : 100-24 EC 4K

Područje primene : 

Kamioni : stariji modeli + MB Actors

Autobusi : stariji modeli

Specifikacije
Oznaka 100 EC = 100 KM/h kombinovana ploča
ISO standard 9001
Namena autobusi: stariji modeli, kamioni: stariji modeli + MB Actros