Pneumatski pištoljski odvijač DPS 1/4'

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 1,5 kg

Dužina - 184 mm

Navojni priključak - 1/4''

Radni pritisak- 6,3 bar

Broj obrtaja - 1.800 o/min

Moment pritezanja - 10 Nm

Šestougaoni prihvat za alat - 1/4''

Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

Šestougaoni prihvat za alat - 1/4'' E 6,3

Prosečna potrošnja vazduha - 85 l/min

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0703412
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Kompaktni pneumatski pištoljski odvijač malih dimemzija sa brzostežućim futerom. Odvijač ima mogućnost promene smera obrtanja - levo/desno. Odvod vazduha je kroz dršku odvijača, daleko od radnog prostora.

Obim isporuke:

  • Pneumatski pištoljski odvijač DPS 1/4''
  • Dupli viljuškasti ključ OK 17 x 11
  • Ugaoni imbus ključ 1/4''

 

Tehnički podaci
tip DPS 1/4"
6-ugaoni prihvat za alat 1/4"
moment pritezanja Nm 10
broj obrtaja o/min 1800
radni pritisak bar 6,3
Masa kg 1,5
dužina mm 184
prihvat za umetke 6-ugaoni 1/4" E 6,3
potrošnja vazduha l/min 85
navojni priključak R 1/4"
min. prečnik dovod. creva mm 9
br. art. 0703412
pak./ kom. 1
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Kompaktni pneumatski pištoljski odvijač malih dimemzija sa brzostežućim futerom. Odvijač ima mogućnost promene smera obrtanja - levo/desno. Odvod vazduha je kroz dršku odvijača, daleko od radnog prostora.

Obim isporuke:

  • Pneumatski pištoljski odvijač DPS 1/4''
  • Dupli viljuškasti ključ OK 17 x 11
  • Ugaoni imbus ključ 1/4''

 

Tehnički podaci
tip DPS 1/4"
6-ugaoni prihvat za alat 1/4"
moment pritezanja Nm 10
broj obrtaja o/min 1800
radni pritisak bar 6,3
Masa kg 1,5
dužina mm 184
prihvat za umetke 6-ugaoni 1/4" E 6,3
potrošnja vazduha l/min 85
navojni priključak R 1/4"
min. prečnik dovod. creva mm 9
br. art. 0703412
pak./ kom. 1