Pneumatski pištolj-odvijač DPS 1/4' sa regulacijom

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 1,6 kg

Dužina - 216 mm

Navojni priključak - 1/4''

Radni pritisak - 6,3 bar

Broj obrtaja - 1.800 o/min

Šestougaoni prihvat za alat - 1/4''

Moment pritezanja - 2,2 - 10 Nm

Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

Prosečna potrošnja vazduha - 112 l/min

Šestougaoni prihvat za umetke - 1/4'' E 6,3

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0703439
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Kompaktni pneumatski pištoljski odvijač malih dimemzija sa brzostežućim futerom. Odvijač ima mogućnost regulacije momenta pritezanja, kao i promene smera obrtanja - levo/desno. Odvod vazduha je kroz dršku odvijača, daleko od radnog prostora.

Obim isporuke:

  • Pneumatski pištoljski odvijač DPS 1/4''
  • Dupli viljuškasti ključ OK 17 x 11
  • Ugaoni imbus ključ 1/4''

 

Tehnički podaci
tip DPS 1/4"
6-ugaoni prihvat za alat 1/4"
moment pritezanja Nm 2,2-10
broj obrtaja o/min 1800
radni pritisak bar 6,3
Masa kg 1,6
dužina mm 216
prihvat za umetke 6-ugaoni 1/4" E 6,3
potrošnja vazduha l/min 112
navojni priključak R 1/4"
min. prečnik dovod. creva mm 9
br. art. 0703439
pak./ kom. 1
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Kompaktni pneumatski pištoljski odvijač malih dimemzija sa brzostežućim futerom. Odvijač ima mogućnost regulacije momenta pritezanja, kao i promene smera obrtanja - levo/desno. Odvod vazduha je kroz dršku odvijača, daleko od radnog prostora.

Obim isporuke:

  • Pneumatski pištoljski odvijač DPS 1/4''
  • Dupli viljuškasti ključ OK 17 x 11
  • Ugaoni imbus ključ 1/4''

 

Tehnički podaci
tip DPS 1/4"
6-ugaoni prihvat za alat 1/4"
moment pritezanja Nm 2,2-10
broj obrtaja o/min 1800
radni pritisak bar 6,3
Masa kg 1,6
dužina mm 216
prihvat za umetke 6-ugaoni 1/4" E 6,3
potrošnja vazduha l/min 112
navojni priključak R 1/4"
min. prečnik dovod. creva mm 9
br. art. 0703439
pak./ kom. 1