Elektro / baterijske / pneumatske mašine

Category Elektro / baterijske / pneumatske mašine

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Pneumatski udarni odvijač, Compact Combi 1/2,3/8,10 mm

57143079

 

Pneumatski kratki odvijač za mehaniku izmenjljivog multifunkcionalnog prihvata 1/2”- 3/8”- 10mm

Udarni odvijač  sa maksimalnim momentom pritezanja od 813 Nm sa izmenjljivim prihvatom za nasadnike 1/2”- 3/8”i kovane umetke od 10mm. Dužine svega 86mm  i mase 1,35kg omogućava lak pristup i rad u skučenim prostorima (rad sa jednom rukom). Idealan za servisiranje kombajna i poljoprivrednih mašina, primena u auto i cargo održavanjima. Mogućnost podešavanja radnog momenta od  122, 406 i 542 Nm. Predviđen za rad sa vijcima do M16. Prosečna potrošnja vazduha od 113 l/min, nizak nivo buke zahvaljujući prigušivaču.

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 1'' LV

571437701

 

Pneumatski odvijač 1“ sa niskim vibracijama (LV) i težinom od samo 8,5 kg, što ga čini lakšim od ostalih u klasi. Sa momentom odvijanja preko 2.000 Nm, idealan je za CARGO program.

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' COMPOSITE

571437712

 

HD odvijač ½“ sa kompozitnim kućištem i snagom odvijanja do 1400 Nm. Snažan udarni odvijač kompaktnog dizajna, idealan za rad u ograničenim prostorima.

 

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' HD

571437812

 

HD odvijač ½“ sa aluminijumskim kućištem i snagom odvijanja do 1560 Nm. Snažan udarni odvijač u aluminijumskom kućištu.

requestavailability.successmessage

Baterijska brusilica AWS 18-125P Compact M-Cube

5701446000

 

Kompaktna, moćna, akumulatorska ugaona brusilica bez četkica, za srednje teške radove i gruba sečenja.

Kontinuirano praćenje motora sa funkcijom povratne sprege, jer LED svetlo na glavi zupčanika upozorava na preopterećenje. Ukoliko je motor preoptrećen duži vremenski period ili blokiran, elektronska funkcija zaštite će isključiti motor.

 

requestavailability.successmessage

Rezervna baterija Li-ion 18V, 4Ah M-cube

5704180000

 

Dugotrajna Li-ion baterija od 18V za profesionalnu upotrebu. 4Ah.

Baterija za zaštićena od pregrevanja i udara sa stabilnim okvirom koji okružuje ćelije.

Baterija na sebi LED indikator nivoa napunjenosti baterije.

 

requestavailability.successmessage

Električna brusilica 125mm EWS 1900W QC Power

57070632

 

Električna ugaona brusilica velike snage, 1900W, sa visokom stopom produktivnosti.

  • Prihvat - M14
  • Snaga - 1900W
  • Klasa zaštite - II
  • Max. prečnik ploče  - 125 mm
  • Dužina kabla - 4 m
  • Masa - 2,8 kg
  • Broj obrataja min/max - 1100 o/min

 

 

requestavailability.successmessage

Baterijski udarni odvijač 1/2'', ASS 18, 2x5Ah

5717531012

 

Baterijski udarni odvijač ASS 18 sa prihvatom 1/2'', u kompletu sa 2 baterije od 5,0 Ah. Kompaktan i pouzdan za zahtevne zadatke.

 
 

requestavailability.successmessage

Baterijski udarni odvijač 1/2'', ASS 18 Solo

5717531010

 

  •  1.000Nm
  • 1/2” prihvat

 

requestavailability.successmessage

M-Cube punjač 18V

5705808000

 

Kompaktan i pouzdan M-Cube punjač za 18V baterije. 

requestavailability.successmessage

Baterijska udarna bušilica ABH 18 LITE Solo

5717528010

 

Kompaktna, snažna i pouzdana za profesionalno bušenje u betonu i zidu. Solo verzija, bez baterije i punjača.

requestavailability.successmessage

Rezervna baterija Li-ion 18V, 5Ah M-CUBE W-CONNECT

5703550000

 

Napon: 18V

Kapacitet: 5Ah

 

requestavailability.successmessage

Bateijski udarni odvijač ASS 18BL, 1/2''-1/4'', 2x5Ah

5717532012

 

Snažni baterijski udarni odvijač ASS 18BL

Napon: 18V

Prihvat: 1/2''–1/4''

U setu: 2x 5Ah baterije

requestavailability.successmessage

Baterijska bušilica odvijač ABS 16 POWER BL

5717990012

 

Baterijska bušilica-odvijač - kompaktna "pištoljska" mašina sa brushless motorom, metalnim futerom 10mm i 2 baterije po 2Ah u kompletu.

Isporučuje se u čvrstom plastičnom koferu sa sunđerastim uloškom.

requestavailability.successmessage

Baterijski udarni odvijač ASS 18BL bez baterije i punjača

5717532010

 

Kompaktan i snažan udarni odvijač sa maksimalnim obrtnim momentom od 180 Nm, namenjen za efikasno odvijanje i zavijanje.

 

requestavailability.successmessage

CLASSIC LINE Bušilica + SDS + Brusilica + 3x5Ah

CLASSICCOMBO1

 

Komplet alata koji uključuje bušilicu, SDS bušilicu i ugaonu brusilicu, uz tri Li-ion baterije kapaciteta 5 Ah. Idealno rešenje za profesionalce kojima je potreban svestran set alata na jednom mestu.

requestavailability.successmessage

CLASSIC LINE Bušilica + SDS + Brusilica + 1x5Ah + 2x8Ah

CLASSICCOMBO2

 

Komplet alata koji uključuje bušilicu, SDS bušilicu i ugaonu brusilicu, uz jednu Li-ion bateriju kapaciteta 5 Ah i dve baterije kapaciteta 8 Ah. Profesionalni set za zahtevne radove.

requestavailability.successmessage

CLASSIC LINE Bušilica + bruslica + Udarni 1000Nm + 3x5Ah

CLASSICCOMBO3

 

Komplet alata koji uključuje bušilicu, ugaonu brusilicu i udarni odvijač snage 1000 Nm, uz tri Li-ion baterije kapaciteta 5 Ah. Profesionalni set za teške uslove rada.

requestavailability.successmessage

CLASSIC LINE Bušilica +bruslica + Udarni 1000Nm + 2x8Ah + 1x5Ah

CLASSICCOMBO4

 

Komplet alata koji uključuje bušilicu, ugaonu brusilicu i udarni odvijač snage 1000 Nm, uz dve Li-ion baterije kapaciteta 8 Ah i jednu bateriju kapaciteta 5 Ah. Profesionalni set za najzahtevnije radove.

requestavailability.successmessage

CLASSIC LINE Bušilica + Brusilica + Udarni 180Nm + 3x5Ah

CLASSICCOMBO5

 

Komplet alata koji uključuje bušilicu, ugaonu brusilicu i udarni odvijač snage 180 Nm, uz tri Li-ion baterije kapaciteta 5 Ah. Svestran set za svakodnevne profesionalne primene.

requestavailability.successmessage

Elektro / baterijske / pneumatske mašine