Bateijski udarni odvijač ASS 18BL, 1/2''-1/4'', 2x5Ah

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Snažni baterijski udarni odvijač ASS 18BL

Napon: 18V

Prihvat: 1/2''–1/4''

U setu: 2x 5Ah baterije

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717532012
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Tehnički podaci
Br. artikla 5717532012
Baterija Li-Ion, 18V, 2x5Ah
Min/Max broj obrtaja bez opterećenja 0-3000 o/min
Min/Max broj udara 0-32000 min⁻¹
Max moment pritezanja 315Nm
Masa 1.55 kg
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Sa baterijom
Napon baterije 18V
Platforma Classic line
Tehnički podaci
Br. artikla 5717532012
Baterija Li-Ion, 18V, 2x5Ah
Min/Max broj obrtaja bez opterećenja 0-3000 o/min
Min/Max broj udara 0-32000 min⁻¹
Max moment pritezanja 315Nm
Masa 1.55 kg
Specifikacije
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Sa baterijom
Napon baterije 18V
Platforma Classic line