Baterijska brusilica AWS 18-125P Compact M-Cube

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kompaktna, moćna, akumulatorska ugaona brusilica bez četkica, za srednje teške radove i gruba sečenja.

Kontinuirano praćenje motora sa funkcijom povratne sprege, jer LED svetlo na glavi zupčanika upozorava na preopterećenje. Ukoliko je motor preoptrećen duži vremenski period ili blokiran, elektronska funkcija zaštite će isključiti motor.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5701446000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Zahvaljujući efikasnom motoru bez četkica osigurava se dug radni vek. Rešetka preko ventilacionih otvora pružaju dodatnu zaštitu od strugotina prilikom rada.

Prekidač i funkcija kočnica obezbeđuju da se disk brzo zaustavi kada se prekidač otpusti.

Sistem steznih matica bez alata i podešavanje zaštitnog poklopca bez alata.

Udoban rad zahvaljujući veoma kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa dodatnom antivibracionom drškom.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701446000
Tip AWS 18-125 P COMPACT
Navoj x prečnik navoja vretena M14
Nominalni napon 18 V/DC
Max. brzina u praznom hodu 9500 U/min
Max. prečnik rezne ploče 125 mm
Masa mašine bez baterije 1,98 kg
Nivo zvučnog pritiska 86 dB
Nivo zvučne snage 94 dB
Vibracije (površinsko brušenje) 5,7 m/s²
Vibracije (rezanje/sečenje) 9,4 m/s²
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prihvat ploče 125 mm
Masa 1.98 kg
Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd
Voltaža 18 V/DC
Min/max broj obrtaja 0-9500 o/min
Prihvat alata M14
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Zahvaljujući efikasnom motoru bez četkica osigurava se dug radni vek. Rešetka preko ventilacionih otvora pružaju dodatnu zaštitu od strugotina prilikom rada.

Prekidač i funkcija kočnica obezbeđuju da se disk brzo zaustavi kada se prekidač otpusti.

Sistem steznih matica bez alata i podešavanje zaštitnog poklopca bez alata.

Udoban rad zahvaljujući veoma kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa dodatnom antivibracionom drškom.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701446000
Tip AWS 18-125 P COMPACT
Navoj x prečnik navoja vretena M14
Nominalni napon 18 V/DC
Max. brzina u praznom hodu 9500 U/min
Max. prečnik rezne ploče 125 mm
Masa mašine bez baterije 1,98 kg
Nivo zvučnog pritiska 86 dB
Nivo zvučne snage 94 dB
Vibracije (površinsko brušenje) 5,7 m/s²
Vibracije (rezanje/sečenje) 9,4 m/s²
Specifikacije
Prihvat ploče 125 mm
Masa 1.98 kg
Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd
Voltaža 18 V/DC
Min/max broj obrtaja 0-9500 o/min
Prihvat alata M14
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube