Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' HD

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

HD odvijač ½“ sa aluminijumskim kućištem i snagom odvijanja do 1560 Nm. Snažan udarni odvijač u aluminijumskom kućištu.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 571437812
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

HD (Heavy Duty) odvijač ½" sa aluminijumskim kućištem, koje obezbeđuje dodatnu izdržljivost i otpornost. Sa snagom odvijanja do 1560 Nm, ovaj model je dizajniran za profesionalce koji zahtevaju pouzdanost i vrhunske performanse. Smanjene vibracije omogućavaju precizniji rad i veću udobnost pri upotrebi, što ga čini odličnim izborom za radionice i industrijsku primenu.

 

Tehnički podaci
Br. artikla 571437812
Prihvat 1/2"
Max. moment 1.560 Nm
Radni moment 204-1288 Nm
Br. obrtaja 7.000 o/min
Potrošnja vazduha 153 l/min
Min. Prečnik creva 10mm
Navoj za priključnu spojku 1/4"
Dužina 187 mm
Masa 2,85 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

HD (Heavy Duty) odvijač ½" sa aluminijumskim kućištem, koje obezbeđuje dodatnu izdržljivost i otpornost. Sa snagom odvijanja do 1560 Nm, ovaj model je dizajniran za profesionalce koji zahtevaju pouzdanost i vrhunske performanse. Smanjene vibracije omogućavaju precizniji rad i veću udobnost pri upotrebi, što ga čini odličnim izborom za radionice i industrijsku primenu.

 

Tehnički podaci
Br. artikla 571437812
Prihvat 1/2"
Max. moment 1.560 Nm
Radni moment 204-1288 Nm
Br. obrtaja 7.000 o/min
Potrošnja vazduha 153 l/min
Min. Prečnik creva 10mm
Navoj za priključnu spojku 1/4"
Dužina 187 mm
Masa 2,85 kg