Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' COMPOSITE

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

HD odvijač ½“ sa kompozitnim kućištem i snagom odvijanja do 1400 Nm. Snažan udarni odvijač kompaktnog dizajna, idealan za rad u ograničenim prostorima.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 571437712
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

HD (Heavy Duty) odvijač ½" sa kompozitnim kućištem, koji nudi izuzetnu snagu odvijanja do 1400 Nm. Dizajniran za visoku izdržljivost i komfor, ovaj model omogućava dugotrajan rad uz smanjene vibracije, što smanjuje zamor korisnika. Idealan je za zadatke gde je potrebna snaga i izdržljivost.

 

Tehnički podaci
Br. artikla 571437712
Prihvat 1/2"
Max. moment 1.400 Nm
Radni moment 204-1140 Nm
Br. obrtaja 7.000 o/min
Potrošnja vazduha 153 l/min
Min. Prečnik creva 10mm
Navoj za priključnu spojku 1/4"
Dužina 173 mm
Masa 1,96 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

HD (Heavy Duty) odvijač ½" sa kompozitnim kućištem, koji nudi izuzetnu snagu odvijanja do 1400 Nm. Dizajniran za visoku izdržljivost i komfor, ovaj model omogućava dugotrajan rad uz smanjene vibracije, što smanjuje zamor korisnika. Idealan je za zadatke gde je potrebna snaga i izdržljivost.

 

Tehnički podaci
Br. artikla 571437712
Prihvat 1/2"
Max. moment 1.400 Nm
Radni moment 204-1140 Nm
Br. obrtaja 7.000 o/min
Potrošnja vazduha 153 l/min
Min. Prečnik creva 10mm
Navoj za priključnu spojku 1/4"
Dužina 173 mm
Masa 1,96 kg