Pneumatski udarni odvijač DSS 1'' LV

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Pneumatski odvijač 1“ sa niskim vibracijama (LV) i težinom od samo 8,5 kg, što ga čini lakšim od ostalih u klasi. Sa momentom odvijanja preko 2.000 Nm, idealan je za CARGO program.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 571437701
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

DSS 1" Light LV je pneumatski odvijač dizajniran za profesionalnu upotrebu, sa fokusom na smanjene vibracije (LV – Low Vibration) i poboljšanu ergonomiju. Težak samo 8,5 kg, značajno je lakši od drugih odvijača u ovoj klasi, što smanjuje zamor pri dugotrajnom radu.
Sa momentom odvijanja preko 2.000 Nm, savršen je za CARGO program, pružajući snagu i pouzdanost potrebnu za zahtevne zadatke.

 

Tehnički podaci
Br. artikla 571437701
Prihvat 1"
Max. moment 2.169 Nm
Radni moment 1.900 Nm
Br. obrtaja 4.500 o/min
Potrošnja vazduha 218 l/min
Min. Prečnik creva 10 mm
Navoj za priključnu spojku 1/2"
Dužina 558mm
Masa 8,4 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

DSS 1" Light LV je pneumatski odvijač dizajniran za profesionalnu upotrebu, sa fokusom na smanjene vibracije (LV – Low Vibration) i poboljšanu ergonomiju. Težak samo 8,5 kg, značajno je lakši od drugih odvijača u ovoj klasi, što smanjuje zamor pri dugotrajnom radu.
Sa momentom odvijanja preko 2.000 Nm, savršen je za CARGO program, pružajući snagu i pouzdanost potrebnu za zahtevne zadatke.

 

Tehnički podaci
Br. artikla 571437701
Prihvat 1"
Max. moment 2.169 Nm
Radni moment 1.900 Nm
Br. obrtaja 4.500 o/min
Potrošnja vazduha 218 l/min
Min. Prečnik creva 10 mm
Navoj za priključnu spojku 1/2"
Dužina 558mm
Masa 8,4 kg