Elektro / baterijske / pneumatske mašine
Category Elektro / baterijske / pneumatske mašine
Električna mašina za prosecanje kanala MSF 40
Broj obrtaja min/max - 0-8200 o/min
Makismalni prihvat dijamantske rezne ploče - 125mm
Maksimalna dubina rezanja - 40 mm
Maksimalna širina reza - 35 mm
Zaštita od restarta
Električna aksijalna brusilica GS 700-E, 710W
Izlazna snaga - 430 W
Ulazna snaga - 710 W
Masa - 1,7 kg
Klasa zaštite - II
Dužina kabla - 4 m
Otvor za stezne čeljusti - 6 mm
Dimenzije - 327 x 60 x 57 mm
Broj obrtaja u praznom hodu - 13.000-34.000 o/min
Električna aksijalna brusilica GSL 700-E, 710W
Snaga - 710 W
Izlazna snaga - 430 W
Masa - 1,9 kg
Klasa zaštite - II
Dužina kabla - 4 m
Otvor za čauru - 6 mm
Dimenzije - 425 x 60 x 57 mm
Broj obrtaja u praznom hodu - 10.000-30.500 o/min
Elektro pneumatski čekić-bušilica BMH40 BASIC
Čekić bušilica i čekić za struganje sa SDS max prihvatom.
Robusno i lagano kućište prenosa je napravljeno od livenog magnezijuma sa mehanizmom protiv vibracija, što obebeđuje udoban rad, bez umaranja ruku.
Ovakvo kućište obezbeđuje optimalno odvođenje toplote u teškim građevinskim uslovima.
Čelična spojka muška, spoljašnji navoj
Mesingane spojke umanjuju radni pritisak, koji pneumatski alat koristi za vršenje rada, za oko 1 bar, dok spojke od čelika s druge strane, umanjuju isti pritisak za samo 0.1 bar. Velika brzina protoka do 1690 l/min.
Čelična spojka ženska, spoljašnji navoj
Mesingane spojke umanjuju radni pritisak, koji pneumatski alat koristi za vršenje rada, za oko 1 bar, dok spojke od čelika s druge strane, umanjuju isti pritisak za samo 0.1 bar. Velika brzina protoka do 1690 l/min.
Baterijski odvijač BCSD 3 - 3,6V, 3Nm
Baterijski odvijač namenjen za sve vrste vijaka koji nemaju "OK" prihvat.
Ergonomski dizajn i mala težina odvijača omogućavaju rad na brojnim pozicijama-
Kabl za punjenje se može povezati sa bilo kojim punjačem telefona, upaljačem na automobilu ili sa računarom.
Spakovan u zaštitnu torbu - zaštita od oštećenja.
Umetci različitih prihvata, klizna glava za lakšu izmenu alata.
Integrisano LED radno svetlo.
Baterijska udarna bušilica ABH 18 Light Classic 2x5 Ah
Kompaktna baterijska udarna bušilica za srednje teška bušenja i povremeno lako štemanje.
Prihvat alata: SDS plus
Broj obrtaja bez opterećenja: 1.000 min
Broj udara bez opterećenja: 4.160 min
Masa: 2,4 kg
Snaga pojedinačnog udara: 2,1 J
Obim isporuke: 2x baterija Li-ion 5Ah CLASSIC, 1x punjač za baterije, 1x plastični kofer.
Rezervna baterija, 12V/2.0AH CLASSIC
Pouzdana kompaktna, pouzdana i moćna baterija.
- Punjenje baterije: 40 minuta
- Kapacitet baterije: 2 Ah
- Vreme punjenja baterije: 30 minuta
- Težina baterije: 0,175 kg
Pneumatski pištolj za izduvavanje 90mm, plastični
Max radni pritisak - 16 bar
Potrošnja vazduha pri 6,3 bar - 370 l/min
Baterijska bušilica-odvijač 13mm ABS 18 Power M-cube
Veoma moćna, praktična akumulatorska bušilica specijalno dizajnirana za tešku upotrebu na gradilištima sa obrnim momentom od 140 Nm, robustan dizajn.
Za zahtevnu upotrebu na gradilištima, sve komponente su izdržive na pad sa normalne visine.
Kontinuirano praćenje rada motora. Funkcija elektronske zaštite motora isključuje motor unapred u slučaju blokade, opterećenja ili pregrevanja.
Dug radni vek motora.
Baterijski udarni odvijač ASS18 1/2" COMP, bez baterije i punjača
Kompaktan akumulatorski udarni odvijač sa podesivim nivoima snage i velikim obrtnim momentom.
- Broj obrtaja u praznom hodu : 0 - 2750 o/min
- Pogodno za navoj : M10 - M20
- Prihvat alata : 1/2"
*Napomena : Isporučuje se bez baterije i punjača.
Baterijska sabljarka AFS 18 COMP, bez baterije i punjača
Snažna i robusna M-CUBE akumulatorska klipna testera.
- Napon : 18 V/DC
- Prazan hod : 0 - 3200 o/min
- Dubina sečenja u drvetu : 255 mm
*Napomena : mašina se isporučuje bez baterije i punjača.
Baterijska bušilica-odvijač 13mm ABS 18 Compact M-cube
Kompaktna, moćna akumulatorska bušilica bez četkica za srednje teške poslove zavrtanja i bušenja.
Kontinuirano praćenje rada motora, zahvaljujući elektronskoj zaštitnoj funkciji rano gašenja motora u slučaju blokade, preopterećenja ili pregrevanja.
Efikasan EC motor bez četkica sa malim održavanjem, dodatnom snagom i dugim vekom trajanja. Održava stabilnu brzinu rada čak i pod opterećenjem.
Baterijska bušilica SDS ABH 18 Compact M-Cube
Kompaktna, moćna, akumulatorska bušilica sa čekićem bez četkica za srednje teško bušenje i lake radove dletom.
Pogodan rad bez napora, sa funkcijom protiv vibracija.
Električna vibraciona bušilica ESB 65-13K CLASSIC
Snaga - 650 W
Klasa zaštite - II
Masa - 1,65 kg
Vibracije - 22 m/s²
Broj obrtaja bez opterećenja - 0-2.800 o/min
Broj udara bez opterećenja - 0-44.800 min
Max prečnik bušenja u betonu - 13 mm
Max prečnik bušenja u drvetu - 25 mm
Max prečnik bušenja u metalu - 10 mm
Električna brusilica EWS 26-230S CLASSIC
Snaga - 2600 W
Broj obrtaja - 6000 o/min
Max prečnik ploče - 230 mm
Navoj vretena - M14
Dužina kabla - 4 m
Električna ugaona brusilica sa potenciomerom EWS14-125 CLASSIC
Snaga - 1400 W
Tip navoja - M14
Težina - 2,5 kg
Dužina kabla - 2,5 m
Max. prečnik - 125mm
Broj obrtaja - 6.000 - 11000 o/min
Pneumatska ekscentrična brusilica DTS 150D
Ekscentrična brusilica za teške uslove rade i fino ili grubo brušenje.
- Prečnik brusne ploče: 150 mm
- Hod brušenja: 5 mm
- Maks.brzina u praznom hodu: 10.000o/min
- Snaga: 0,4 KS
- Radni pritisak: 90 psi
- Potrošnja vazduha: 11m3/h
- Težina mašine: 0,9 kg
- Min. unutrašnji prečnik creva: 9 mm
- Priključni navoj: 5/16 inča - 24 UNF