Baterijska bušilica SDS ABH 18 Compact M-Cube

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kompaktna, moćna, akumulatorska bušilica sa čekićem bez četkica za srednje teško bušenje i lake radove dletom. 

Pogodan rad bez napora, sa funkcijom protiv vibracija. 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5701432000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Kompaktna, snažna akumulatorska udarna bušilica bez četkica, za srednje teško bušenje i lakše štemanje. Veoma kompaktan i ergonomski dizajn omogućava udoban rad bez zamora.

Osobine:

  • Efikasan EC motor bez četkica, sa malim održavanjem, rezervom snage i dugim vekom trajanja
  • Kontinuirano praćenje motora — elektronska zaštita pravovremeno isključuje motor kod preopterećenja ili blokiranja
  • Brzo prebacivanje između udarnog bušenja i bušenja pomoću prekidača za izbor funkcije
  • SDS-plus prihvat se brzo, jednostavno i bez alata zamenjuje isporučenom brzosteznom glavom
  • Rad gotovo bez prašine uz opciono dostupan usisivač prašine
Tehnički podaci
Br. art. 5701432000
Nominalni napon 18 V/DC
Brzina u praznom hodu min./max. 0-1400 U/min
Frekvencija udara min./max. 0-5500 1/min
Energija udara 2,4 J
Prihvat alata Brzostezni prihvat
Preporučeni prečnik bušenja u betonu min./max. 6-18 mm
Max. prečnik bušenja u betonu 26 mm
Max. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Dužina 320 mm
Visina 220 mm
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
MAX dubina bušenja Beton 26 mm/Čelik 13 mm
Snaga pojedinačnog udara 2,4 J
Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd
Voltaža 18 V/DC
Min/max broj obrtaja 0-5500 o/min
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Kompaktna, snažna akumulatorska udarna bušilica bez četkica, za srednje teško bušenje i lakše štemanje. Veoma kompaktan i ergonomski dizajn omogućava udoban rad bez zamora.

Osobine:

  • Efikasan EC motor bez četkica, sa malim održavanjem, rezervom snage i dugim vekom trajanja
  • Kontinuirano praćenje motora — elektronska zaštita pravovremeno isključuje motor kod preopterećenja ili blokiranja
  • Brzo prebacivanje između udarnog bušenja i bušenja pomoću prekidača za izbor funkcije
  • SDS-plus prihvat se brzo, jednostavno i bez alata zamenjuje isporučenom brzosteznom glavom
  • Rad gotovo bez prašine uz opciono dostupan usisivač prašine
Tehnički podaci
Br. art. 5701432000
Nominalni napon 18 V/DC
Brzina u praznom hodu min./max. 0-1400 U/min
Frekvencija udara min./max. 0-5500 1/min
Energija udara 2,4 J
Prihvat alata Brzostezni prihvat
Preporučeni prečnik bušenja u betonu min./max. 6-18 mm
Max. prečnik bušenja u betonu 26 mm
Max. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Dužina 320 mm
Visina 220 mm
Specifikacije
MAX dubina bušenja Beton 26 mm/Čelik 13 mm
Snaga pojedinačnog udara 2,4 J
Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd
Voltaža 18 V/DC
Min/max broj obrtaja 0-5500 o/min
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube