Baterijska udarna bušilica ABH 18 Light Classic 2x5 Ah

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kompaktna baterijska udarna bušilica za srednje teška bušenja i povremeno lako štemanje.

Prihvat alata: SDS plus

Broj obrtaja bez opterećenja: 1.000 min

Broj udara bez opterećenja: 4.160 min

Masa: 2,4 kg

Snaga pojedinačnog udara: 2,1 J

Obim isporuke: 2x baterija Li-ion 5Ah CLASSIC, 1x punjač za baterije, 1x plastični kofer.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717528012
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Indukcioni (brushless) motor - manji troškovi održavanja i duži radni vek. Tri različita stepena rada omogućavaju podešavanje rada u režimu bušenja, udarnog bušenja i lakog štemovanja.

Integrisano LED svetlo - omogućava lak rad u mračnom okruženju.

Antivibraciona ručka - prijatan i komforan rad prilikom vibracija i dužeg rada

Odličan odnos mase i snage - masa mašine svega 2,4 kg obezbeđuje lak rad, sa snagom udara od 2,1 J. Prijatan i komforan rad iznad glave.

Izmenljiva stezna snaga - SDS prihvat alata sa mogućnošću brze izmene sa futerom cilindričnog prihvata. Bez korišćenja dodatnog alata.

 

Tehnički podaci
Br. artikla 5717528012
Prihvat alata SDS-plus
Broj obrtaja bez opterećenja 1.000 min-1
Broj udara bez opterećenja 4.160 min-1
Max prečnik bušenja u metalu 13 mm
Max prečnik bušenja u drvetu 26 mm
Max prečnik bušenja u betonu 24 mm
Snaga pojedinačnog udara 2,1 J
Masa 2,4 kg
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Max broj udara 4.160 min
Masa 2,4 kg
Snaga 2,1 J
Prihvat alata SDS-plus
Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd
Punjač 5717901652
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Sa baterijom
Napon baterije 18V
Platforma Classic line
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Indukcioni (brushless) motor - manji troškovi održavanja i duži radni vek. Tri različita stepena rada omogućavaju podešavanje rada u režimu bušenja, udarnog bušenja i lakog štemovanja.

Integrisano LED svetlo - omogućava lak rad u mračnom okruženju.

Antivibraciona ručka - prijatan i komforan rad prilikom vibracija i dužeg rada

Odličan odnos mase i snage - masa mašine svega 2,4 kg obezbeđuje lak rad, sa snagom udara od 2,1 J. Prijatan i komforan rad iznad glave.

Izmenljiva stezna snaga - SDS prihvat alata sa mogućnošću brze izmene sa futerom cilindričnog prihvata. Bez korišćenja dodatnog alata.

 

Tehnički podaci
Br. artikla 5717528012
Prihvat alata SDS-plus
Broj obrtaja bez opterećenja 1.000 min-1
Broj udara bez opterećenja 4.160 min-1
Max prečnik bušenja u metalu 13 mm
Max prečnik bušenja u drvetu 26 mm
Max prečnik bušenja u betonu 24 mm
Snaga pojedinačnog udara 2,1 J
Masa 2,4 kg
Specifikacije
Max broj udara 4.160 min
Masa 2,4 kg
Snaga 2,1 J
Prihvat alata SDS-plus
Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd
Punjač 5717901652
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Sa baterijom
Napon baterije 18V
Platforma Classic line