Baterijska bušilica-odvijač 13mm ABS 18 Power M-cube

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Veoma moćna, praktična akumulatorska bušilica specijalno dizajnirana za tešku upotrebu na gradilištima sa obrnim momentom od 140 Nm, robustan dizajn.

Za zahtevnu upotrebu na gradilištima, sve komponente su izdržive na pad sa normalne visine.

Kontinuirano praćenje rada motora. Funkcija elektronske zaštite motora isključuje motor unapred u slučaju blokade, opterećenja ili pregrevanja.

Dug radni vek motora.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5701404000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Efikasan EC motor bez četkica, sa malim održavanjem. Održava stabilnu brzinu pod velikim opterećenjima.

Produženi vek trajanja uz malo habanja. Poseduje 13 mm Röhm metalnu glavu sa zalemljenim steznim čeljustima. 

Elektronski prekidač i LED lampa na bloku baterije.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701404000
Nominalni napon 18 V/DC
Brzina u praznom hodu 1./2. stepen min./max. 0-550 / 0-2000 U/min
Moment tvrdo/meko max. 140 / 60 Nm
Prihvat futera min./max. 1,5-13 mm
Navojni prihvat futera 1/2 inča x 20 UNF
Max. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Max. prečnik bušenja u aluminijumu 13 mm
Preporučeni max. prečnik bušenja u metalu 13 mm
Max. prečnik vijka 12 mm
Dužina 205 mm
Visina 260 mm
Masa mašine sa baterijom 2,2 kg

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Voltaža 18 V/DC
Min/max broj obrtaja 0-550/0-2000
Prihvat alata 1/2"
Masa sa baterijom 2,2 kg
Max moment pritezanja 1,5 - 13 mm
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Efikasan EC motor bez četkica, sa malim održavanjem. Održava stabilnu brzinu pod velikim opterećenjima.

Produženi vek trajanja uz malo habanja. Poseduje 13 mm Röhm metalnu glavu sa zalemljenim steznim čeljustima. 

Elektronski prekidač i LED lampa na bloku baterije.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701404000
Nominalni napon 18 V/DC
Brzina u praznom hodu 1./2. stepen min./max. 0-550 / 0-2000 U/min
Moment tvrdo/meko max. 140 / 60 Nm
Prihvat futera min./max. 1,5-13 mm
Navojni prihvat futera 1/2 inča x 20 UNF
Max. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Max. prečnik bušenja u aluminijumu 13 mm
Preporučeni max. prečnik bušenja u metalu 13 mm
Max. prečnik vijka 12 mm
Dužina 205 mm
Visina 260 mm
Masa mašine sa baterijom 2,2 kg

 

Specifikacije
Voltaža 18 V/DC
Min/max broj obrtaja 0-550/0-2000
Prihvat alata 1/2"
Masa sa baterijom 2,2 kg
Max moment pritezanja 1,5 - 13 mm
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube