Baterijski udarni odvijač ASS18 1/2" COMP, bez baterije i punjača

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kompaktan akumulatorski udarni odvijač sa podesivim nivoima snage i velikim obrtnim momentom.

  • Broj obrtaja u praznom hodu : 0 - 2750 o/min
  • Pogodno za navoj : M10 - M20
  • Prihvat alata : 1/2"

*Napomena : Isporučuje se bez baterije i punjača.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5701406000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Velika brzina i frekvencija udara oslobađaju veći obrtni momenat, što omogućava lakše otpuštanje zaglavljenih matica.

Brushless motor.

Kompaktan dizajn sa gumiranom ručkom omogućava duži rad bez zamaranja i sprečava povratni udarac na zglob.

Tri nivoa snage plus dodatni automatski režim koji isključuje motor kada se udarni mehanizam pokrene, čime se minimizira rizik od oštećenja vijčanog spoja.

Optimalno osvetljanje radnog prostora zahvaljujući trostrukoj LED diodi na glavi zupčanika.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701406000
Tip ASS 18-1/2" COMPACT
Brzina u praznom hodu min./max. 0-2750 U/min
Frekvencija udara min./max. 0-3500 U/min
Max. moment pri tvrdom zavrtanju 460 Nm
Pogodan za vijke M10 - M20
Prihvat alata 1/2 inča spoljni kvadrat
Dužina 199 mm
Širina 71 mm
Visina 253 mm
Masa mašine sa baterijom 2,4 kg

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Max broj udara 0-3500 o/min
Prihvat alata 1/2"
Za navoj M10 - M20
Broj obrtaja u praznom hodu 0-2750 o/min
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Velika brzina i frekvencija udara oslobađaju veći obrtni momenat, što omogućava lakše otpuštanje zaglavljenih matica.

Brushless motor.

Kompaktan dizajn sa gumiranom ručkom omogućava duži rad bez zamaranja i sprečava povratni udarac na zglob.

Tri nivoa snage plus dodatni automatski režim koji isključuje motor kada se udarni mehanizam pokrene, čime se minimizira rizik od oštećenja vijčanog spoja.

Optimalno osvetljanje radnog prostora zahvaljujući trostrukoj LED diodi na glavi zupčanika.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701406000
Tip ASS 18-1/2" COMPACT
Brzina u praznom hodu min./max. 0-2750 U/min
Frekvencija udara min./max. 0-3500 U/min
Max. moment pri tvrdom zavrtanju 460 Nm
Pogodan za vijke M10 - M20
Prihvat alata 1/2 inča spoljni kvadrat
Dužina 199 mm
Širina 71 mm
Visina 253 mm
Masa mašine sa baterijom 2,4 kg

 

Specifikacije
Max broj udara 0-3500 o/min
Prihvat alata 1/2"
Za navoj M10 - M20
Broj obrtaja u praznom hodu 0-2750 o/min
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube