Baterijska bušilica-odvijač 13mm ABS 18 Compact M-cube

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kompaktna, moćna akumulatorska bušilica bez četkica za srednje teške poslove zavrtanja i bušenja.

Kontinuirano praćenje rada motora, zahvaljujući elektronskoj zaštitnoj funkciji rano gašenja motora u slučaju blokade, preopterećenja ili pregrevanja.

Efikasan EC motor bez četkica sa malim održavanjem, dodatnom snagom i dugim vekom trajanja. Održava stabilnu brzinu rada čak i pod opterećenjem.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5701427000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

LED svetlo na bloku baterije obezbeđuje dobro osvetljeno radno mesto bušenja. Udoban rad bez napora zahvaljujući kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa malom težinom.

Osobine:

  • 13 mm Röhm metalna stezna glava sa zalemljenim steznim čeljustima od tvrdog materijala
  • Elektronski signalni prekidač

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701427000
Nominalni napon 18 V/DC
Brzina u praznom hodu 1./2. stepen min./max. 0-600 / 0-1900 U/min
Moment tvrdo/meko max. 60 / 34 Nm
Prihvat futera min./max. 1,5-13 mm
Max. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Max. prečnik vijka 10 mm
Dužina 175 mm
Visina 200 mm
Masa mašine sa baterijom 1,9 kg
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Masa sa baterijom 1,9 kg
Kontrola obrtnog momenta 60 / 34 Nm
Voltaža 18 V/DC
Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd
Max moment pritezanja 1,5-13 mm
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

LED svetlo na bloku baterije obezbeđuje dobro osvetljeno radno mesto bušenja. Udoban rad bez napora zahvaljujući kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa malom težinom.

Osobine:

  • 13 mm Röhm metalna stezna glava sa zalemljenim steznim čeljustima od tvrdog materijala
  • Elektronski signalni prekidač

 

Tehnički podaci
Br. art. 5701427000
Nominalni napon 18 V/DC
Brzina u praznom hodu 1./2. stepen min./max. 0-600 / 0-1900 U/min
Moment tvrdo/meko max. 60 / 34 Nm
Prihvat futera min./max. 1,5-13 mm
Max. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Max. prečnik vijka 10 mm
Dužina 175 mm
Visina 200 mm
Masa mašine sa baterijom 1,9 kg
Specifikacije
Masa sa baterijom 1,9 kg
Kontrola obrtnog momenta 60 / 34 Nm
Voltaža 18 V/DC
Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd
Max moment pritezanja 1,5-13 mm
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube