Elektro / baterijske / pneumatske mašine

Category Elektro / baterijske / pneumatske mašine

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Pneumatski pištoljski odvijač DPS 1/4'

0703412

 

Masa - 1,5 kg

Dužina - 184 mm

Navojni priključak - 1/4''

Radni pritisak- 6,3 bar

Broj obrtaja - 1.800 o/min

Moment pritezanja - 10 Nm

Šestougaoni prihvat za alat - 1/4''

Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

Šestougaoni prihvat za alat - 1/4'' E 6,3

Prosečna potrošnja vazduha - 85 l/min

requestavailability.successmessage

Pneumatski odvijač DPS 1 /4“ Standard

0703438

 

Dužina - 177,8 mm

Radni pritisak - 6,3 bar

Navojni priključak - R 1 /4“

Potrošnja vazduha - 113 l/min

Šestougaoni prihvat za alat - 1 /4“

Broj obrtaja - 1800 U/min (rpm)

Min./max. moment pritezanja - 2.2-10 Nm

requestavailability.successmessage

Pneumatski pištolj-odvijač DPS 1/4' sa regulacijom

0703439

 

Masa - 1,6 kg

Dužina - 216 mm

Navojni priključak - 1/4''

Radni pritisak - 6,3 bar

Broj obrtaja - 1.800 o/min

Šestougaoni prihvat za alat - 1/4''

Moment pritezanja - 2,2 - 10 Nm

Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

Prosečna potrošnja vazduha - 112 l/min

Šestougaoni prihvat za umetke - 1/4'' E 6,3

requestavailability.successmessage

Pneumatski alat za zakivanje eksera DSK 1555

07035470

 

Masa - 1,09 kg

Navojni priključak - 1/4''

Dužina eksera - 15 - 54 mm

Max prečnik eksera - 1,2 mm

Min/max radni pritisak - 4,8 - 8,3 bar

Min prečnik dovodnog creva - 6 mm

Potrošnja vazduha po odaru - 1,13 l/udar

Dimenzije D x Š x V - 241 x 67 x 245 mm

Kapacitet magacina za eksere - 105 komada

requestavailability.successmessage

Pneumatska klamerica DKG 416

07035480

 

Masa - 0,7 kg

Dužina heftalice - 4-16 mm

Širina heftalica - 12,8 mm

Navojni priključak - 1/4''

Kapacitet magacina - 157 kom

Min/max radni pritisak - 4 - 7 bar

Min prečnik dovodnog creva - 6 mm

Dimenzije D x Š x V - 238 x 42 x 152 mm

Potrošnja vazduha po odaru - 0,3 l/udar

requestavailability.successmessage

Pneumatski alat za zakivanje eksera DKN 3065 Combi

07035560

 

Masa - 2,9 kg

Navojni priključak - 1/4''

Pritisak vazduha - 5-8 bar

Radni pritisak - max 8,0 bar

Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

Prosečna potrošnja vazduha - 1.609 l

Širina i dužina heftalice - 10,7 mm / 30-67 mm

Širina i dužina heftalice - 11,1 mm / 32-50 mm

Prečnik / dužina T eksera - 2,2 mm / 32-64 mm

Širina i dužina heftalice - 11,2-11,7 mm / 32-67 mm

Kapacitet magacina za eksere - 150 heftalica / 100 T eksera

requestavailability.successmessage

Pneumatski alat za zakivanje eksera DCN 4590

07035580

 

Masa - 3,5 kg

Navojni priključak - 1/4''

Pritisak vazduha - 5-8 bar

Radni pritisak - max 8,0 bar

Minimalni prečnik creva - 9mm

Dimenzije DxŠxV - 385 x 145 x 370

Potrošnja vazduha po odaru - 2,2 l / udar

Kapacitet magacina za eksere - 200 - 300 eksera

Dužina eksera za povezivanje žicom - 50 - 90 mm

Prečnik eksera za povezivanje žicom - 2,5 - 3,8 mm

Dužina eksera za povezivanje plastikom - 45 - 75 mm

Prečnik eksera za povezivanje plastikom - 2,5 - 2,9 mm

requestavailability.successmessage

SDS plus adapter + futer za cilindrične burgije

0692210140

 

SDS adapter i futer za cilindrične burgije, lako se montira i obezbeđuje čvrst prihvat i stabilno bušenje.

 

 

requestavailability.successmessage

Wurth standard pripremna grupa za pneum. 1/2"

069910112

Obezbeđivanjem konstantnog protoka i pritiska vazduha, uz efikasno uklanjanje nečistoća i pravilnim zauljavanjem, postiže se duži radni vek alata uz ispoljavanje masksimalnih performansi.

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

Brza spojka muška mesing/spoljašnji navoj

 

Priključci od mesinga za pneumatske instalacije.

  • Vrlo brzo spajanje
  • Univerzalne
  • Zatvoreni spojevi, prljavština ne ulazi u sistem
  • Otporni na habanje
  • Mogu se primeniti u kombinaciji sa spojnicama limenih čeličnih cevi
  • Nema korozije.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Wurth čelična spojka ženska, unutrašnji navoj

 

Čelične spojke, ženske

Unutrašnji navoj

Navojni priključak 1/4", 3/8", 1/2"

requestavailability.successmessage

Wurth čelična spojka ženska za crevo

Čelične spojke, ženske

Za crevo

requestavailability.successmessage

PU crevo za vazduh

 

Visoka otpornost na UV zrake

Mala elastičnost

Ne koristi se za farbanje

Visoke mehaničke čvrstoće

requestavailability.successmessage

PVC crevo za vazduh

 

Manje otporno na UV zrake

Velika elastičnost

Visoke mehaničke čvrstoće

Otporno na gaženja

requestavailability.successmessage

Spiralno PU crevo sa priključcima

 

Veoma otporno i izdržljivo PU spiralno crevo za komprimovani vazduh.

 

requestavailability.successmessage

Usisivač za dubinsko usisivanje SEG10-2

07011110

 

Snažan usisivač za ekstrakciju sa rasporšivanjem za čišćenje tapacirunga i uklanjanja mrlja sa svih tekstilnih površina, kao i sa tepiha.

  • Snaga motora: 1380 W
  • Kapacitet protoka: 1L/min
  • Podpritisak: 230 mbar-a
  • Rezervoar za svežu vodu: 8L
  • Rezervoar za prljavu vodu: 7L
  • Maksimalna temperatura vode: 50 stepeni
  • Dužina: 575 m
  • Širina: 330 mm
  • Visina: 445 mm
  • Nivo zvučnog pritiska: 71 dB
  • Težina mašine: 9,8 kg
  • Dužina kabla: 7,5 m

requestavailability.successmessage

Usisivač za dubinsko pranje SEG 10

0701114000

 

Moćan uređaj za ekstrakciju prskanja za čišćenje tapacirunga i uklanjanje mrlja sa površina tepiha

  • Odlični rezultati ekstrakcije vode: izuzetno niska vlaga nakon čišćenja, što znači da se očišćeni tapacirunzi i tepisi mogu ponovo koristiti
  • Idealan za čišćenje tapacirunga i unutrašnjosti vozila
  • Konstantna kontrola procesa čišćenja i performansi ekstrakcije vode zahvaljujući velikom prozirnom poklopcu
  • Praktična ručka za nošenje i držači za kabl i mlaznicu osiguravaju jednostavan transport
  • Kompaktan, prostor štedljiv dizajn

 

requestavailability.successmessage

Električni industrijski usisivač ISS 30-L Automati

07011330

 

Univerzalni industrijski usisivač sa L sertifikatom i automatskim čišćenjem filtera.

  • Struja vazduha: 74L/s
  • Podpritisak: 23 kPa
  • Kapacitet rezervoara: 30L
  • Maksimalna snaga: 1380W
  • Dužina kabla: 7,5m
  • Prečnik priključka na crevo: 35 mm
  • Min/max. frekvencija: 50/60 Hz
  • Nivo zvučnog pritiska: 69dB
  • Pritisak turbine: 25,4 kPa

requestavailability.successmessage

Električna bušilica BM 13-XE, u kartonu

07023210

 

Univerzalna električna bušilica 13mm, 600 W. Vibraciona bušilica karakteristična po svom brzom bušenju i dugom radnom veku. Višenamenska upotreba.

Uz bušilicu dolazi pomoćna ručka sa graničnikom za bušenje.

 

requestavailability.successmessage

Elektro / baterijske / pneumatske mašine