Akcija važi
od do
Masa - 3,5 kg
Navojni priključak - 1/4''
Pritisak vazduha - 5-8 bar
Radni pritisak - max 8,0 bar
Minimalni prečnik creva - 9mm
Dimenzije DxŠxV - 385 x 145 x 370
Potrošnja vazduha po odaru - 2,2 l / udar
Kapacitet magacina za eksere - 200 - 300 eksera
Dužina eksera za povezivanje žicom - 50 - 90 mm
Prečnik eksera za povezivanje žicom - 2,5 - 3,8 mm
Dužina eksera za povezivanje plastikom - 45 - 75 mm
Prečnik eksera za povezivanje plastikom - 2,5 - 2,9 mm
requestavailability.successmessage
Moćni pištolj za upotrebu sa ekserima na namotaju, povezanim žicom ili plastikom. Ima integrisani prigušivač buke. Podešavanje dubine se vrši bez upotrebe dodatnih alata. Mašina ima preklopnik sa dve funkcije - za promenu sa pojedinačnog na kontaktno okidanje. Magacin je vertikalno podesiv za optimalno navođenje eksera.
Ocena 2 1 2 1 X
Meke i elastične bešavne rukavice, proizvedene od poliestera, presvučene na dlanu naboranim lateksom koji obezbeđuje superioran hvat.
kat. II EN 420 EN 388
Vodič za izbor veličina
Broj cilindara – 2
Max Pritisak - 10 bar
Priključni kabal - 2 m
Pumpa – Jednostepena
Broj obrtaja - 1.400 o/min
Protok vazduha - 480 l/min
Zapremina Rezervoara - 200 l
Napajanje - 400 V / 50 HZ 3 faze
Snaga kompresora - 4 HP / 3 KW
Uslovi rada - min temperatura +5°C
Uslovi rada - max temperatura +40°C