Pneumatski alat za zakivanje eksera DSK 1555

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 1,09 kg

Navojni priključak - 1/4''

Dužina eksera - 15 - 54 mm

Max prečnik eksera - 1,2 mm

Min/max radni pritisak - 4,8 - 8,3 bar

Min prečnik dovodnog creva - 6 mm

Potrošnja vazduha po odaru - 1,13 l/udar

Dimenzije D x Š x V - 241 x 67 x 245 mm

Kapacitet magacina za eksere - 105 komada

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07035470
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Pneumatski alat za zakivanje male mase sa magacinom za eksere. Prekidač mašine ima dve funkcije za promenu sa pojedinačnog okidanja na konstantno okidanje u nizu. Radna površina je zaštićena zahvaljujući gumenom vrhu i mogućnosti podešavanja dubine bez dodatnih alata.

Obim isporuke:

  • Pneumatski alat za zakivanje eksera DSK 1555
  • Plastični kofer

 

Tehnički podaci
Broj artikla 07035470
Radni pritisak 4,8 - 8,3 bar
Kapacitet magacina 105
Potrošnja vazduha po ciklusu (pri 7 bar) 1,13 l
Priključak za vazduh 1/4"
A-težinski nivo zvučne snage 89,5 dbA
Nivo zvučnog pritiska 77,2 dbA
Vibracije 1,94 m/s²
Težina 1,09 kg
Klamfica/dužina eksera (dubina utiskivanja) 15-54 mm
Širina klamfica 1,2 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Pneumatski alat za zakivanje male mase sa magacinom za eksere. Prekidač mašine ima dve funkcije za promenu sa pojedinačnog okidanja na konstantno okidanje u nizu. Radna površina je zaštićena zahvaljujući gumenom vrhu i mogućnosti podešavanja dubine bez dodatnih alata.

Obim isporuke:

  • Pneumatski alat za zakivanje eksera DSK 1555
  • Plastični kofer

 

Tehnički podaci
Broj artikla 07035470
Radni pritisak 4,8 - 8,3 bar
Kapacitet magacina 105
Potrošnja vazduha po ciklusu (pri 7 bar) 1,13 l
Priključak za vazduh 1/4"
A-težinski nivo zvučne snage 89,5 dbA
Nivo zvučnog pritiska 77,2 dbA
Vibracije 1,94 m/s²
Težina 1,09 kg
Klamfica/dužina eksera (dubina utiskivanja) 15-54 mm
Širina klamfica 1,2 mm