Elektro / baterijske / pneumatske mašine
Category Elektro / baterijske / pneumatske mašine
MCUBE SDS + Brusilica + 2x5Ah
Set sadrži SDS bušilicu, ugaonu brusilicu i dve baterije kapaciteta 5 Ah iz M-CUBE sistema — praktičan paket za bušenje i brušenje.
MCUBE Bušilica + SDS + 2x5Ah
Set sadrži bušilicu, SDS bušilicu i dve baterije kapaciteta 5 Ah iz M-CUBE sistema — solidan paket za bušenje u svim materijalima.
Električna brusilica 125mm EWS 1900W EQAC Power
Snažna ugaona brusilica snage 1.900 W sa regulacijom brzine koja omogućava prilagođavanje broja obrtaja vrsti materijala. Opremljena je zaštitom od ponovnog pokretanja nakon nestanka struje, kao i zaštitom od trzaja u slučaju blokiranja diska. Konstantna brzina obrtanja čak i pod opterećenjem, zaštita od preopterećenja, funkcija mekog starta i aktivno prigušivanje vibracija na vretenu garantuju sigurnost i komfor pri radu.
Električna cirkularna testera 1100W, 190mm EHKS
Masa - 3,6 kg
Dužina kabla - 2,5 m
Prihvat testere - 20 mm
Ulazna snaga - 1.100 W
Max prečnik testere - 190 mm
Starter set 2 baterije 8Ah i punjač
Punjač i 2 baterije za baterijski alat.
Baterije 8Ah.
Baterijska ugaona brusilica AWS18S, 1000W, 2x5Ah
Kompaktna, moćna, baterijska ugaona brusilica sa BRUSHLESS motorom, sa kliznim prekidačem za zaključavanje. Namenjena za srednje teške radove, kao i radove obrade i sečenja.
Dug radni vek motora, bez četkica, koji se lako održava. Pruža bezbedan i udoban rad.
Kompaktan i ergonomski dizajn sa dodatnom drškom protiv vibracija. Bočni poklopac za prašinu štiti od prašine i metalnih čestica koje mogu voditi do kratkig spojeva.
Baterijska ugaona brusilica AWS18S, 1000W
Kompaktna, moćna, baterijska ugaona brusilica sa BRUSHLESS motorom, sa kliznim prekidačem za zaključavanje. Namenjena za srednje teške radove, kao i radove obrade i sečenja.
Dug radni vek motora, bez četkica, koji se lako održava. Pruža bezbedan i udoban rad.
Kompaktan i ergonomski dizajn sa dodatnom drškom protiv vibracija. Bočni poklopac za prašinu štiti od prašine i metalnih čestica koje mogu voditi do kratkig spojeva.
Napomena: uređaj se isporučuje bez baterije i punjača.