Baterijska ugaona brusilica AWS18S, 1000W

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kompaktna, moćna, baterijska ugaona brusilica sa BRUSHLESS motorom, sa kliznim prekidačem za zaključavanje. Namenjena za srednje teške radove, kao i radove obrade i sečenja.

Dug radni vek motora, bez četkica, koji se lako održava. Pruža bezbedan i udoban rad.

Kompaktan i ergonomski dizajn sa dodatnom drškom protiv vibracija. Bočni poklopac za prašinu štiti od prašine i metalnih čestica koje mogu voditi do kratkig spojeva.

Napomena: uređaj se isporučuje bez baterije i punjača.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717526010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Osobine:

  • Zaštita od ponovnog pokretanja ukoliko dođe do prekida električne energije
  • Električna kočnica, brzo skraćuje snagu radi brzog i bezbednog prekida rada
  • Zaštita od preopterećenja, sistem automatskog isključivanja

Obim isporuke:

  • 1x AWS 18-125 S Classic
  • 1x Ključ
  • 1x Bočna drška

 

Tehnički podaci
Br. art. 5717526010
Tip Akumulatorska ugaona brusilica
Tip navoja × prečnik navoja vretena M14
Nominalni napon 220 V/DC
Max. broj obrtaja u praznom hodu 9000 o/min
Max. prečnik rezne ploče 125 mm
Masa mašine bez baterije 1650 g
Kapacitet baterije 5 Ah
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Classic line
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Osobine:

  • Zaštita od ponovnog pokretanja ukoliko dođe do prekida električne energije
  • Električna kočnica, brzo skraćuje snagu radi brzog i bezbednog prekida rada
  • Zaštita od preopterećenja, sistem automatskog isključivanja

Obim isporuke:

  • 1x AWS 18-125 S Classic
  • 1x Ključ
  • 1x Bočna drška

 

Tehnički podaci
Br. art. 5717526010
Tip Akumulatorska ugaona brusilica
Tip navoja × prečnik navoja vretena M14
Nominalni napon 220 V/DC
Max. broj obrtaja u praznom hodu 9000 o/min
Max. prečnik rezne ploče 125 mm
Masa mašine bez baterije 1650 g
Kapacitet baterije 5 Ah
Specifikacije
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Classic line