Pneumatska klamerica DKG 416

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 0,7 kg

Dužina heftalice - 4-16 mm

Širina heftalica - 12,8 mm

Navojni priključak - 1/4''

Kapacitet magacina - 157 kom

Min/max radni pritisak - 4 - 7 bar

Min prečnik dovodnog creva - 6 mm

Dimenzije D x Š x V - 238 x 42 x 152 mm

Potrošnja vazduha po odaru - 0,3 l/udar

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07035480
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Snažna klamerica sa integrisanim prigušivačem buke. Okidač mašine ima sigurnosno zaključavanje radi sprečavanja slučajnog okidanja. Zahvaljujući kućištu od magnezijuma alat je male težine, što omogućava udoban rad.

Obim isporuke:

  • Pneumatska klamerica DKG 416
Br. art. 07035480
Dužina heftalice 4-16mm
Širina heftalice 12,8mm
Kapacitet magacina 157kom
Min/max radni pritisak 4-7 bar
Potrošnja vazduha po udaru 0,3 l/udar
Navojni priključak ¼"
Min prečnik dovodnog creva 6mm
Dimenzije D x Š x V 238 x 42 x 152 mm
Masa 0,7 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Snažna klamerica sa integrisanim prigušivačem buke. Okidač mašine ima sigurnosno zaključavanje radi sprečavanja slučajnog okidanja. Zahvaljujući kućištu od magnezijuma alat je male težine, što omogućava udoban rad.

Obim isporuke:

  • Pneumatska klamerica DKG 416
Br. art. 07035480
Dužina heftalice 4-16mm
Širina heftalice 12,8mm
Kapacitet magacina 157kom
Min/max radni pritisak 4-7 bar
Potrošnja vazduha po udaru 0,3 l/udar
Navojni priključak ¼"
Min prečnik dovodnog creva 6mm
Dimenzije D x Š x V 238 x 42 x 152 mm
Masa 0,7 kg