Pneumatski alat za zakivanje eksera DKN 3065 Combi

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 2,9 kg

Navojni priključak - 1/4''

Pritisak vazduha - 5-8 bar

Radni pritisak - max 8,0 bar

Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

Prosečna potrošnja vazduha - 1.609 l

Širina i dužina heftalice - 10,7 mm / 30-67 mm

Širina i dužina heftalice - 11,1 mm / 32-50 mm

Prečnik / dužina T eksera - 2,2 mm / 32-64 mm

Širina i dužina heftalice - 11,2-11,7 mm / 32-67 mm

Kapacitet magacina za eksere - 150 heftalica / 100 T eksera

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07035560
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Moćan kombinovani alat za postavljanje različitih elemenata za pričvršćivanje - heftalice tip WN, heftalice tip W155 i T-eksere. Prekidač mašine ima dve funkcije za promenu sa pojedinačnog okidanja na konstantno okidanje u nizu. Podešavanje dubine se vrši bez dodatnih alata. Zahvaljujući kućištu od magnezijuma alat je male težine, što omogućava udoban rad.

Obim isporuke:

  • Pneumatski alat za zakivanje eksera DKN 3065 Combi
  • Zaštitne naočare
  • Specijalno ulje za pneumatski alat
  • Odvijač za demontažu Allen glava 4 mm

 

Tehnički podaci
Br. art. 07035560
Širina i dužina heftalice 10,7 mm / 30–67 mm
Širina i dužina heftalice 11,1 mm / 32-50 mm Δ
Širina i dužina heftalice 11,2-11,7 mm / 32–67 mm
Ø / dužina T eksera 2,2 mm / 32–64 mm
Ø / dužina eksera bez glave 2,5–2,7 mm / 44–64 mm
Kapacitet skladišta 150 heftalica / 100 T eksera
Pritisak vazduha 5 - 8 bar
Radni pritisak maks. 8,0 bar
Potrošnja vazduha 1.609 l
Minimalni prečnik creva 9 mm
Priključak za vazduh 1/4"
Težina 2,9 kg

Δ heftalice nisu uključene u isporuku!

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Moćan kombinovani alat za postavljanje različitih elemenata za pričvršćivanje - heftalice tip WN, heftalice tip W155 i T-eksere. Prekidač mašine ima dve funkcije za promenu sa pojedinačnog okidanja na konstantno okidanje u nizu. Podešavanje dubine se vrši bez dodatnih alata. Zahvaljujući kućištu od magnezijuma alat je male težine, što omogućava udoban rad.

Obim isporuke:

  • Pneumatski alat za zakivanje eksera DKN 3065 Combi
  • Zaštitne naočare
  • Specijalno ulje za pneumatski alat
  • Odvijač za demontažu Allen glava 4 mm

 

Tehnički podaci
Br. art. 07035560
Širina i dužina heftalice 10,7 mm / 30–67 mm
Širina i dužina heftalice 11,1 mm / 32-50 mm Δ
Širina i dužina heftalice 11,2-11,7 mm / 32–67 mm
Ø / dužina T eksera 2,2 mm / 32–64 mm
Ø / dužina eksera bez glave 2,5–2,7 mm / 44–64 mm
Kapacitet skladišta 150 heftalica / 100 T eksera
Pritisak vazduha 5 - 8 bar
Radni pritisak maks. 8,0 bar
Potrošnja vazduha 1.609 l
Minimalni prečnik creva 9 mm
Priključak za vazduh 1/4"
Težina 2,9 kg

Δ heftalice nisu uključene u isporuku!