Elektro / baterijske / pneumatske mašine
Category Elektro / baterijske / pneumatske mašine
Rezervna baterija 18 V / 8 Ah M-CUBE W-CONNECT
M-CUBE Li-Ion baterija 18V / 8Ah – najsnažnija i najizdržljivija baterija u M-CUBE familiji. Do 60% veća autonomija u odnosu na bateriju od 5Ah, moderne 21700 ćelije, optimizovano hlađenje i pojačana zaštita od udara i pregrevanja.
Starter set 2x8Ah i punjač M-Cube
Starter set obuhvata:
- M-CUBE Li-Ion bateriju 18V / 8Ah – najmoćniju i najizdržljiviju bateriju u M-CUBE porodici.
- M-CUBE punjač za 18V baterije – kompaktan, pouzdan i jednostavan za upotrebu. Omogućava efikasno i bezbedno punjenje svih M-CUBE 18V Li-Ion baterija.
Bušilica + SDS + Brusilica + 2x8Ah + 1x5Ah
Set objedinjuje bušilicu-odvijač ABS 18 Compact, SDS udarnu bušilicu i ugaonu brusilicu 125 mm, uz kombinaciju baterija (1× 5 Ah + 2× 8 Ah), punjač i PRO-PACK torbu sa nepromočivim dnom.
Bušilica + Udarni odvijač 800Nm 1/2"+ Brusilica + 2x8Ah + 1x5Ah
Set objedinjuje bušilicu-odvijač ABS 18 Compact, snažan udarni odvijač 1/2" i ugaonu brusilicu 125 mm, uz kombinaciju baterija (1× 5 Ah + 2× 8 Ah), punjač i PRO-PACK torbu sa nepromočivim dnom.
Pneumatski pištolj za pop-nitne do 4,8mm, PNG 316
Masa - 1,9 kg
Hod alata - 14 mm
Radni pritisak - 6,3 bar
Navojni priključak - 1/4''
Snaga na 6,3 bar - 9,41 N
Potrošnja vazduha - 113 l/min
Prečnik pop nitni - 2,4 - 4,8 mm
Min prečnik dovodnog creva - 6 mm
Max kapacitet - 3/16'' (4,8 mm) 14 mm
Zapremina kolektora (nitni) - 100 do 200
Pneumatski pištolj za istiskivanje lepka u vrećicama 300/600ml
Snažan i lagan pneumatski pištolj za istiskivanje proizvoda koji se doziraju iz tuba ili vrećića.
Posebno je pogodan za istiskavanje lepkova i zaptivnih masa sa sivsokom ili niskom viskoznošću.
Pneumatski pištolj za pop-nitne do 6,4mm, PNG 014
Masa - 2,0 kg
Navojni priključak - 1/4''
Snaga na 6,3 bar - 14,82 N
Max kapacitet - 1/4'' (6,4 mm)
Prečnik pop nitni - 2,4 - 6,4 mm
Potrošnja vazduha - 113 l/min
Min prečnik dovodnog creva - 6 mm
Zapremina kolektora (nitni) - 100 do 200
Pneumatska ugaona brusilica DWS 115 PLUS
Masa - 1,6 kg
Navojni priključak - 1/4''
Max prečnik ploče - 115 mm
Potrošnja vazduha - 113 l/min
Min prečnik dovodnog creva - 9 mm
Pneumatska ugaona brusilica DWS 125 PLUS
Masa - 1,6 kg
Navojni priključak - 1/4''
Max prečnik ploče - 125 mm
Potrošnja vazduha - 113 l/min
Min prečnik dovodnog creva - 9 mm
Pneumatska ugaona brusilica DWS 125
Masa - 1,6 kg
Izlazna snaga - 640 W
Radni Pritisak - 6,3 bar
Navojni priključak - 1/4''
Potrošnja vazduha - 113 l/min
Min prečnik dovodnog creva - 9 mm
Prečnik diska - 100 / 115 / 125 mm
Brzina bez opterećenja - 10.000 o/min
Pneumatski multi-sekač DMS2
Snažna mašina koja se koristi za skidanje zalepljenih auto stakala, kod poslova sečenja delova karoserije na vozilima kao i prilikom brušenja uglova i ivica.
Isporučuje se u koferu, zajedno sa zauljivačem i sistemom za izduvavanje vazduha.
Pneumatski rezač, sabljarka, DST 380 Standard
Laka a snažna pneumatska testera idealna je za sečenje aluminijuma, plastike, fiberglasa (maks. 4 mm) i metalnih limova do 1,6 mm.
Broj hodova 9.000 min-1
Dužina hoda 10 mm
Potrošnja vazduha 113 l/min
Radni pritisak 6,3 bar
Minimalni prečnik creva za vazduh ø 9 mm
Masa 0,68 kg
Pneumatska bušilica DBM 10-RL Plus
Laka ručna bušilica sa visokokvalitetnim brzosteznim futerom i promenom smera obratanja levo/desno.
Smer obrtanja promenljiv - levo/desno
Prihvat alata 1-10mm
Broj obrtaja 1.700 o/min
Potrošnja vazduha 96 l/min
Navojni dovodni priključak 1/4''
Minimalni prečnik dovodnog creva ø 9 mm
Pneumatska račna DRS 1/2''
Masa - 1.16 kg
Prihvat alata - 1/2"
Radni pritisak - 6,3 bar
Protok vazduha - 110 l/min
Moment pritezanja - 40 Nm
Navoj za priključnu spojku - 1/4''
Minimalni prečnik creva - 9mm
Pneumatska račna DRS 1/4''
Masa - 0,5 kg
Prihvat alata - 1/4"
Moment pritezanja - 40 Nm
Radni pritisak (bar) - 6.3 bar
Navoj za priključnu spojku - 1/4''
Minimalni prečnik creva - 6mm
Prosečna potrošnja vazduha - 90 l/min
Pneumatska račna DRS 3/8''
Masa - 0,5 kg
Prihvat alata - 3/8"
Navojni priključak - 1/4''
Moment pritezanja - 40 Nm
Radni pritisak (bar) - 6.3 bar
Potrošnja vazduha - 90 l/min
Minimalni prečnik creva - 6mm
Pneumatski mini rezač, DMC 75
Masa - 0,90 kg
Navojni priključak - 1/4''
Prečnik diska - 75mm (3'')
Radni pritisak (bar) - 6,3 bar
Minimalni prečnik creva - 9mm
Potrošnja vazduha - 113 l/min
Brzina bez opterećenja - 20.000 o/min
Elektro pneumatski čekić MH 11 XE
Ulazna snaga - 1.700 W
Izlazna snaga - 920 W
Klasa zaštite - II
Dužina - 4 m
Masa - 11,4 kg
Prihvat alata - SDS-max
Učinak štemanja - 1.100 kg/h
Dimenzije D x V - 680 x 240 mm
Maksimalna snaga udara - 23 J
Min/max broj udara - 900-1.700 min
Pneumatska aksijalna brusilica DSG 25
Masa - 0,4 kg
Max prihvat futera - 6 mm
Broj obrtaja - 25.000 o/min
Navoj za priključnu spojku - 1/4''
Minimalni prečnik creva - 9mm
Prosečna potrošnja vazduha - 113 l/min
Dimenzije D x Š x V - 158 x 38 x 60 mm
Pneumatska ugaona brusilica DSW 22
Masa - 0,5 kg
Max prihvat futera - 6 mm
Broj obrtaja - 22.000 o/min
Navoj za priključnu spojku - 1/4''
Minimalni prečnik creva - 9mm
Prosečna potrošnja vazduha - 113 l/min
Dimenzije D x Š x V - 158 x 38 x 75 mm