Akcija važi
od do
Laka a snažna pneumatska testera idealna je za sečenje aluminijuma, plastike, fiberglasa (maks. 4 mm) i metalnih limova do 1,6 mm.
Broj hodova 9.000 min-1Dužina hoda 10 mmPotrošnja vazduha 113 l/minRadni pritisak 6,3 barMinimalni prečnik creva za vazduh ø 9 mmMasa 0,68 kg
requestavailability.successmessage
Posebno pogodna za rad u položaju iznad glave jer sečivo testere može da se rotira za 1800.Precizno podešavanje dubine sečenja pomoću podesive vođice.Sigurnosna poluga ventila sprečava slučajno uključenje.Integrisana kontrola snage omogućava fleksibilnu primenu u širokom spektru poslova.Drška obložena gumom za veću udobnost pri radu.
Broj cilindara – 2
Max Pritisak - 10 bar
Priključni kabal - 2 m
Pumpa – Jednostepena
Broj obrtaja - 1.400 o/min
Protok vazduha - 480 l/min
Zapremina Rezervoara - 200 l
Napajanje - 400 V / 50 HZ 3 faze
Snaga kompresora - 4 HP / 3 KW
Uslovi rada - min temperatura +5°C
Uslovi rada - max temperatura +40°C
Ocena 2 1 2 1 X
Meke i elastične bešavne rukavice, proizvedene od poliestera, presvučene na dlanu naboranim lateksom koji obezbeđuje superioran hvat.
kat. II EN 420 EN 388
Vodič za izbor veličina
Mesingane spojke umanjuju radni pritisak, koji pneumatski alat koristi za vršenje rada, za oko 1 bar, dok spojke od čelika s druge strane, umanjuju isti pritisak za samo 0.1 bar. Velika brzina protoka do 1690 l/min.
Broj cilindara - 2
Pumpa - Dvostepena
Broj obrtaja - 1.480 o/min
Protok vazduha - 640 l/min
Zapremina Rezervoara - 270 l
Snaga kompresora - 5,5 HP / 4 KW
ZEBRA odvijač sa integrisanom račnom, magacinom za umetke, i LED lampom.