Odvijač sa račnom 4u1

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

ZEBRA odvijač sa integrisanom račnom, magacinom za umetke, i LED lampom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 06136401
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

ZEBRA 2-K ergonomska drška :

  • Široka primena zbog podesive pozicije drške, Kao "normalni" odvijač u pravoj poziciji kao i sa pištolj drškom u poziciji od 60°
  • Kratka osovina prihvata pogodna za teško dostupna mesta

LED - tehnika :

  • Radno područje je uvek dobro osvetljeno
  • Svetlost je usmerena direktno na vijčani spoj

 

Odvijač sa račnom visokih performansi :

  • Podesivi preklopni točkić, jednostavna izmena smera za vreme rada
  • Magnet osigurava sigurno drzanje umetaka i vijaka
  • Račna  - 45 zuba, max. obrtni momenat do 40 Nm

 

Magacin za umetke : 

  • Magacin integrisan u samu dršku. 1/4" 
  • Wurth sistem kodiranja bojom - za brzo pronalaženje i lakšu preglednost

 

 

 

  •  Račna 45 zuba integrisana u odvijač
  •  Led lampa za osvetljenje
  •  Osovina odvijača - magnetni nosač umetaka 1/4"
  •  7 umetaka 1/4" : PH 1; PH 2; TX 10; TX 20; imbus 4 mm; imbus 5 mm; šlic 0.8 x 5.5 mm
  •  2K ergonomska drška.
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

ZEBRA 2-K ergonomska drška :

  • Široka primena zbog podesive pozicije drške, Kao "normalni" odvijač u pravoj poziciji kao i sa pištolj drškom u poziciji od 60°
  • Kratka osovina prihvata pogodna za teško dostupna mesta

LED - tehnika :

  • Radno područje je uvek dobro osvetljeno
  • Svetlost je usmerena direktno na vijčani spoj

 

Odvijač sa račnom visokih performansi :

  • Podesivi preklopni točkić, jednostavna izmena smera za vreme rada
  • Magnet osigurava sigurno drzanje umetaka i vijaka
  • Račna  - 45 zuba, max. obrtni momenat do 40 Nm

 

Magacin za umetke : 

  • Magacin integrisan u samu dršku. 1/4" 
  • Wurth sistem kodiranja bojom - za brzo pronalaženje i lakšu preglednost

 

 

 

  •  Račna 45 zuba integrisana u odvijač
  •  Led lampa za osvetljenje
  •  Osovina odvijača - magnetni nosač umetaka 1/4"
  •  7 umetaka 1/4" : PH 1; PH 2; TX 10; TX 20; imbus 4 mm; imbus 5 mm; šlic 0.8 x 5.5 mm
  •  2K ergonomska drška.