Pneumatski pištolj za pop-nitne do 4,8mm, PNG 316

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 1,9 kg

Hod alata - 14 mm

Radni pritisak - 6,3 bar

Navojni priključak - 1/4''

Snaga na 6,3 bar - 9,41 N

Potrošnja vazduha - 113 l/min

Prečnik pop nitni - 2,4 - 4,8 mm

Min prečnik dovodnog creva - 6 mm

Max kapacitet - 3/16'' (4,8 mm) 14 mm

Zapremina kolektora (nitni) - 100 do 200

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0703937316
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Kompaktni pneumatski pištolj za pop-nitne jednostavne konstrukcije, lak za održavanje. Pogodan je za rad sa konstrukcionim čelikom, aluminijumom, bakrom i mekšim materijalima. Ima ugrađen izdržljivi adapter i okidač od hromiranog čelika. Providni kontejner sa otvorima omogućava lako oslobađanje završetka nitni.

Obim isporuke:

  • Pneumatski pištolj za pop-nitne PNG 316
  • Adapter za nitne 3/32'', 1/8'', 5/32'', 3/16''

 

Tehnički podaci
Br. art. 0703937316
Maks. kapacitet 3/16" (4.8 mm)
Hod alata 14 mm
Prečnik priključnog creva/ 1/4" 6 mm
Snaga na 6.3 Bara 9,410 N
Zapremina kolektora (nitni) 100 to 200
Prečnik pop nitni 2,4 - 4,8 mm
Prosečna potrošnja vazduha 113 l/min
Radni pritisak 6,3 bar (90 psi)
Težina 1,9 kg

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Kompaktni pneumatski pištolj za pop-nitne jednostavne konstrukcije, lak za održavanje. Pogodan je za rad sa konstrukcionim čelikom, aluminijumom, bakrom i mekšim materijalima. Ima ugrađen izdržljivi adapter i okidač od hromiranog čelika. Providni kontejner sa otvorima omogućava lako oslobađanje završetka nitni.

Obim isporuke:

  • Pneumatski pištolj za pop-nitne PNG 316
  • Adapter za nitne 3/32'', 1/8'', 5/32'', 3/16''

 

Tehnički podaci
Br. art. 0703937316
Maks. kapacitet 3/16" (4.8 mm)
Hod alata 14 mm
Prečnik priključnog creva/ 1/4" 6 mm
Snaga na 6.3 Bara 9,410 N
Zapremina kolektora (nitni) 100 to 200
Prečnik pop nitni 2,4 - 4,8 mm
Prosečna potrošnja vazduha 113 l/min
Radni pritisak 6,3 bar (90 psi)
Težina 1,9 kg