Bušilica + Udarni odvijač 800Nm 1/2"+ Brusilica + 2x8Ah + 1x5Ah

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Set objedinjuje bušilicu-odvijač ABS 18 Compact, snažan udarni odvijač 1/2" i ugaonu brusilicu 125 mm, uz kombinaciju baterija (1× 5 Ah + 2× 8 Ah), punjač i PRO-PACK torbu sa nepromočivim dnom. 

Dokumenta
Šifra proizvoda: MCUBECOMBO10
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

MCUBECOMBO10 je profesionalni 18 V komplet bez četkica (brushless) za montažu i servis, sa maksimalnom autonomijom rada. Set objedinjuje bušilicu-odvijač ABS 18 Compact, snažan udarni odvijač 1/2" i ugaonu brusilicu 125 mm, uz kombinaciju baterija (1× 5 Ah + 2× 8 Ah), punjač i PRO-PACK torbu sa nepromočivim dnom. Sve mašine rade na istom M-CUBE® akumulatorskom sistemu, pa baterije slobodno menjate između alata.

Sadržaj seta

Sadržaj kompleta
Br. art. Artikal / Količina
5701427000 Aku bušilica-odvijač 13mm ABS 18 Compact M-cube — 1 kom
5701406000 Aku udarni odvijač ASS 18 1/2" Compact M-cube — 1 kom
5701446000 Aku brusilica AWS 18-125P Compact M-Cube — 1 kom
5703550000 Baterija 5Ah — 1 kom
5703580000 Baterija 8Ah — 2 kom
5705808000 Punjač ALG 18/8 — 1 kom
5715930981A PRO-PACK torba za alat, sa nepromočivim dnom — 1 kom

 

Aku bušilica-odvijač ABS 18 Compact M-cube

LED svetlo na bloku baterije obezbeđuje dobro osvetljeno radno mesto bušenja. Udoban rad bez napora zahvaljujući kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa malom težinom.

Osobine:

  • 13 mm Röhm metalna stezna glava sa zalemljenim steznim čeljustima od tvrdog materijala
  • Elektronski signalni prekidač
Tehnički podaci
Br. art. 5701427000
Nominalni napon 18 V/DC
Brzina u praznom hodu 1./2. stepen min./max. 0-600 / 0-1900 U/min
Moment tvrdo/meko max. 60 / 34 Nm
Prihvat futera min./max. 1,5-13 mm
Max. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Max. prečnik vijka 10 mm
Dužina 175 mm
Visina 200 mm
Masa mašine sa baterijom 1,9 kg

 

Aku udarni odvijač ASS 18 1/2" Compact M-cube

Velika brzina i frekvencija udara oslobađaju veći obrtni momenat, što omogućava lakše otpuštanje zaglavljenih matica.

Brushless motor.

Kompaktan dizajn sa gumiranom ručkom omogućava duži rad bez zamaranja i sprečava povratni udarac na zglob.

Tri nivoa snage plus dodatni automatski režim koji isključuje motor kada se udarni mehanizam pokrene, čime se minimizira rizik od oštećenja vijčanog spoja.

Optimalno osvetljanje radnog prostora zahvaljujući trostrukoj LED diodi na glavi zupčanika.

Tehnički podaci
Br. art. 5701406000
Tip ASS 18-1/2" COMPACT
Brzina u praznom hodu min./max. 0-2750 U/min
Frekvencija udara min./max. 0-3500 U/min
Max. moment pri tvrdom zavrtanju 460 Nm
Pogodan za vijke M10 - M20
Prihvat alata 1/2 inča spoljni kvadrat
Dužina 199 mm
Širina 71 mm
Visina 253 mm
Masa mašine sa baterijom 2,4 kg

 

Aku ugaona brusilica AWS 18-125P Compact M-Cube

Zahvaljujući efikasnom motoru bez četkica osigurava se dug radni vek. Rešetka preko ventilacionih otvora pružaju dodatnu zaštitu od strugotina prilikom rada.

Prekidač i funkcija kočnica obezbeđuju da se disk brzo zaustavi kada se prekidač otpusti.

Sistem steznih matica bez alata i podešavanje zaštitnog poklopca bez alata.

Udoban rad zahvaljujući veoma kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa dodatnom antivibracionom drškom.

Tehnički podaci
Br. art. 5701446000
Tip AWS 18-125 P COMPACT
Navoj × prečnik navoja vretena M14
Nominalni napon 18 V/DC
Max. brzina u praznom hodu 9500 U/min
Max. prečnik rezne ploče 125 mm
Masa mašine bez baterije 1,98 kg
Nivo zvučnog pritiska 86 dB
Nivo zvučne snage 94 dB
Vibracije (površinsko brušenje) 5,7 m/s²
Vibracije (rezanje/sečenje) 9,4 m/s²

 

Baterija M-CUBE 18 V, 5 Ah

Tehnički podaci
Br. art. 5703550000
Nominalni napon 18 V/DC
Kapacitet baterije 5 Ah
Masa 742 g
Tip baterije Li-Ion

 

Baterija M-CUBE 18 V, 8 Ah

M-CUBE Li-Ion baterija 18V/8Ah predstavlja najsnažniji i najizdržljiviji član M-CUBE familije baterija, namenjena profesionalcima kojima je potrebna maksimalna autonomija rada bez čestih zastoja i punjenja.

Zahvaljujući modernim ćelijama i optimizovanom odvodu toplote, ova baterija pruža do 60% veću autonomiju i duži radni vek u poređenju sa standardnom baterijom od 5Ah. Novi raspored ćelija i optimizovano kućište omogućavaju bolje hlađenje tokom rada, čime se produžava životni vek baterije i obezbeđuje puna iskorišćenost snage – čak i pri najzahtevnijim primenama.

Stabilan i integrisan okvir čvrsto obavija ćelije, štiteći bateriju od pregrevanja i vibracija, dok meke zaštitne komponente sprečavaju oštećenja pri padu i ogrebotine tokom svakodnevne upotrebe na terenu.

Sa baterijom od 8Ah, umesto više baterija manjeg kapaciteta dovoljno je poneti svega dve – manje zastoja, manje čekanja na punjenje i znatno duži neprekidni rad. Idealna je za primene koje zahtevaju veću snagu ili dužu autonomiju, poput rada sa uglovnim brusilicama, udarnim odvijačima ½", SDS bušilicama i 18V power bušilicama.

M-CUBE baterija 18V/8Ah – prava snaga za profesionalce kojima alat mora da izdrži do kraja posla.

Tehnički podaci
Br. art. 5703580000
Nominalni napon 18 V
Kapacitet baterije 8 Ah
Tip baterije Li-Ion
Format ćelija 21700
Platforma M-CUBE 18V

 

Punjač ALG 18/8 M-CUBE

Tehnički podaci
Br. art. 5705808000
Tip ALG 18/8
Ulazna voltaža 220-240 V/AC
Izlazna voltaža 18 V/DC
Odgovarajuće baterije M-CUBE 18V
Frekvencija min./max. 50 / 60 Hz
Max. struja punjenja 8 A
Izlazna snaga 144 W
Dužina kabla 1,2 m
Masa 899 g

 

PRO-PACK torba za alat

  • Kapacitet i raspored: Sa nosivošću do 20 kg, PRO-PACK nudi 13 unutrašnjih i čak 35 spoljašnjih džepova, savršeno raspoređenih za organizaciju ručnog alata. Glavni odeljak je dovoljno prostran da primi kabaste mašine i alate, dok su spoljašnji džepovi različitih dimenzija prilagođeni za odvijače, ključeve, testerice i potrošni materijal.
  • Materijal i izrada: Torba je izrađena od izdržljivog 600D poliestera, poznatog po svojoj otpornosti na vlagu, trenje i habanje. Šavovi su dodatno ojačani, a konstrukcija osmišljena da zadrži formu čak i pod punim opterećenjem. Materijal je fleksibilan, ali dovoljno čvrst za zahtevne uslove na terenu.
  • Nepromočivo dno: Donji deo torbe je izrađen od tvrdog, nepromočivog PVC materijala, koji torbi obezbeđuje stabilnost i štiti alat prilikom odlaganja na mokre, prašnjave ili neravne površine.
  • Prenošenje i udobnost: Torba poseduje ojačane ručke, koje omogućavaju udobno prenošenje čak i pri punoj opterećenosti. Široki otvor čini manipulaciju alatom brzom i efikasnom, dok dodatna podesiva naramenica sa jastučićem omogućava udobno nošenje preko ramena.
Tehnički podaci
Br. art. 5715930981
Dimenzije 44 × 21 × 29 cm
Materijal 600D poliester
Dno Tvrdo, nepromočivo PVC dno
Kapacitet (nosivost) Do 20 kg
Broj džepova 13 unutrašnjih + 35 spoljašnjih
Ručke Ojačane
Naramenica Da, sa jastučićem
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Combo set (više mašina)
Napon baterije 18V
Platforma Mcube
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

MCUBECOMBO10 je profesionalni 18 V komplet bez četkica (brushless) za montažu i servis, sa maksimalnom autonomijom rada. Set objedinjuje bušilicu-odvijač ABS 18 Compact, snažan udarni odvijač 1/2" i ugaonu brusilicu 125 mm, uz kombinaciju baterija (1× 5 Ah + 2× 8 Ah), punjač i PRO-PACK torbu sa nepromočivim dnom. Sve mašine rade na istom M-CUBE® akumulatorskom sistemu, pa baterije slobodno menjate između alata.

Sadržaj seta

Sadržaj kompleta
Br. art. Artikal / Količina
5701427000 Aku bušilica-odvijač 13mm ABS 18 Compact M-cube — 1 kom
5701406000 Aku udarni odvijač ASS 18 1/2" Compact M-cube — 1 kom
5701446000 Aku brusilica AWS 18-125P Compact M-Cube — 1 kom
5703550000 Baterija 5Ah — 1 kom
5703580000 Baterija 8Ah — 2 kom
5705808000 Punjač ALG 18/8 — 1 kom
5715930981A PRO-PACK torba za alat, sa nepromočivim dnom — 1 kom

 

Aku bušilica-odvijač ABS 18 Compact M-cube

LED svetlo na bloku baterije obezbeđuje dobro osvetljeno radno mesto bušenja. Udoban rad bez napora zahvaljujući kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa malom težinom.

Osobine:

  • 13 mm Röhm metalna stezna glava sa zalemljenim steznim čeljustima od tvrdog materijala
  • Elektronski signalni prekidač
Tehnički podaci
Br. art. 5701427000
Nominalni napon 18 V/DC
Brzina u praznom hodu 1./2. stepen min./max. 0-600 / 0-1900 U/min
Moment tvrdo/meko max. 60 / 34 Nm
Prihvat futera min./max. 1,5-13 mm
Max. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Max. prečnik vijka 10 mm
Dužina 175 mm
Visina 200 mm
Masa mašine sa baterijom 1,9 kg

 

Aku udarni odvijač ASS 18 1/2" Compact M-cube

Velika brzina i frekvencija udara oslobađaju veći obrtni momenat, što omogućava lakše otpuštanje zaglavljenih matica.

Brushless motor.

Kompaktan dizajn sa gumiranom ručkom omogućava duži rad bez zamaranja i sprečava povratni udarac na zglob.

Tri nivoa snage plus dodatni automatski režim koji isključuje motor kada se udarni mehanizam pokrene, čime se minimizira rizik od oštećenja vijčanog spoja.

Optimalno osvetljanje radnog prostora zahvaljujući trostrukoj LED diodi na glavi zupčanika.

Tehnički podaci
Br. art. 5701406000
Tip ASS 18-1/2" COMPACT
Brzina u praznom hodu min./max. 0-2750 U/min
Frekvencija udara min./max. 0-3500 U/min
Max. moment pri tvrdom zavrtanju 460 Nm
Pogodan za vijke M10 - M20
Prihvat alata 1/2 inča spoljni kvadrat
Dužina 199 mm
Širina 71 mm
Visina 253 mm
Masa mašine sa baterijom 2,4 kg

 

Aku ugaona brusilica AWS 18-125P Compact M-Cube

Zahvaljujući efikasnom motoru bez četkica osigurava se dug radni vek. Rešetka preko ventilacionih otvora pružaju dodatnu zaštitu od strugotina prilikom rada.

Prekidač i funkcija kočnica obezbeđuju da se disk brzo zaustavi kada se prekidač otpusti.

Sistem steznih matica bez alata i podešavanje zaštitnog poklopca bez alata.

Udoban rad zahvaljujući veoma kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa dodatnom antivibracionom drškom.

Tehnički podaci
Br. art. 5701446000
Tip AWS 18-125 P COMPACT
Navoj × prečnik navoja vretena M14
Nominalni napon 18 V/DC
Max. brzina u praznom hodu 9500 U/min
Max. prečnik rezne ploče 125 mm
Masa mašine bez baterije 1,98 kg
Nivo zvučnog pritiska 86 dB
Nivo zvučne snage 94 dB
Vibracije (površinsko brušenje) 5,7 m/s²
Vibracije (rezanje/sečenje) 9,4 m/s²

 

Baterija M-CUBE 18 V, 5 Ah

Tehnički podaci
Br. art. 5703550000
Nominalni napon 18 V/DC
Kapacitet baterije 5 Ah
Masa 742 g
Tip baterije Li-Ion

 

Baterija M-CUBE 18 V, 8 Ah

M-CUBE Li-Ion baterija 18V/8Ah predstavlja najsnažniji i najizdržljiviji član M-CUBE familije baterija, namenjena profesionalcima kojima je potrebna maksimalna autonomija rada bez čestih zastoja i punjenja.

Zahvaljujući modernim ćelijama i optimizovanom odvodu toplote, ova baterija pruža do 60% veću autonomiju i duži radni vek u poređenju sa standardnom baterijom od 5Ah. Novi raspored ćelija i optimizovano kućište omogućavaju bolje hlađenje tokom rada, čime se produžava životni vek baterije i obezbeđuje puna iskorišćenost snage – čak i pri najzahtevnijim primenama.

Stabilan i integrisan okvir čvrsto obavija ćelije, štiteći bateriju od pregrevanja i vibracija, dok meke zaštitne komponente sprečavaju oštećenja pri padu i ogrebotine tokom svakodnevne upotrebe na terenu.

Sa baterijom od 8Ah, umesto više baterija manjeg kapaciteta dovoljno je poneti svega dve – manje zastoja, manje čekanja na punjenje i znatno duži neprekidni rad. Idealna je za primene koje zahtevaju veću snagu ili dužu autonomiju, poput rada sa uglovnim brusilicama, udarnim odvijačima ½", SDS bušilicama i 18V power bušilicama.

M-CUBE baterija 18V/8Ah – prava snaga za profesionalce kojima alat mora da izdrži do kraja posla.

Tehnički podaci
Br. art. 5703580000
Nominalni napon 18 V
Kapacitet baterije 8 Ah
Tip baterije Li-Ion
Format ćelija 21700
Platforma M-CUBE 18V

 

Punjač ALG 18/8 M-CUBE

Tehnički podaci
Br. art. 5705808000
Tip ALG 18/8
Ulazna voltaža 220-240 V/AC
Izlazna voltaža 18 V/DC
Odgovarajuće baterije M-CUBE 18V
Frekvencija min./max. 50 / 60 Hz
Max. struja punjenja 8 A
Izlazna snaga 144 W
Dužina kabla 1,2 m
Masa 899 g

 

PRO-PACK torba za alat

  • Kapacitet i raspored: Sa nosivošću do 20 kg, PRO-PACK nudi 13 unutrašnjih i čak 35 spoljašnjih džepova, savršeno raspoređenih za organizaciju ručnog alata. Glavni odeljak je dovoljno prostran da primi kabaste mašine i alate, dok su spoljašnji džepovi različitih dimenzija prilagođeni za odvijače, ključeve, testerice i potrošni materijal.
  • Materijal i izrada: Torba je izrađena od izdržljivog 600D poliestera, poznatog po svojoj otpornosti na vlagu, trenje i habanje. Šavovi su dodatno ojačani, a konstrukcija osmišljena da zadrži formu čak i pod punim opterećenjem. Materijal je fleksibilan, ali dovoljno čvrst za zahtevne uslove na terenu.
  • Nepromočivo dno: Donji deo torbe je izrađen od tvrdog, nepromočivog PVC materijala, koji torbi obezbeđuje stabilnost i štiti alat prilikom odlaganja na mokre, prašnjave ili neravne površine.
  • Prenošenje i udobnost: Torba poseduje ojačane ručke, koje omogućavaju udobno prenošenje čak i pri punoj opterećenosti. Široki otvor čini manipulaciju alatom brzom i efikasnom, dok dodatna podesiva naramenica sa jastučićem omogućava udobno nošenje preko ramena.
Tehnički podaci
Br. art. 5715930981
Dimenzije 44 × 21 × 29 cm
Materijal 600D poliester
Dno Tvrdo, nepromočivo PVC dno
Kapacitet (nosivost) Do 20 kg
Broj džepova 13 unutrašnjih + 35 spoljašnjih
Ručke Ojačane
Naramenica Da, sa jastučićem
Specifikacije
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Combo set (više mašina)
Napon baterije 18V
Platforma Mcube