Bušilica + SDS + Brusilica + 2x8Ah + 1x5Ah

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Set objedinjuje bušilicu-odvijač ABS 18 Compact, SDS udarnu bušilicu i ugaonu brusilicu 125 mm, uz kombinaciju baterija (1× 5 Ah + 2× 8 Ah), punjač i PRO-PACK torbu sa nepromočivim dnom. 

Dokumenta
Šifra proizvoda: MCUBECOMBO9
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

MCUBECOMBO9 je profesionalni 18 V komplet bez četkica (brushless) za najzahtevnije radove. Set objedinjuje bušilicu-odvijač ABS 18 Compact, SDS udarnu bušilicu i ugaonu brusilicu 125 mm, uz kombinaciju baterija (1× 5 Ah + 2× 8 Ah), punjač i PRO-PACK torbu sa nepromočivim dnom. Sve mašine rade na istom M-CUBE® akumulatorskom sistemu, pa baterije slobodno menjate između alata, uz maksimalnu autonomiju rada.

Sadržaj seta

Sadržaj kompleta
Br. art. Artikal / Količina
5701427000 Aku bušilica-odvijač 13mm ABS 18 Compact M-cube — 1 kom
5701432000 Aku bušilica SDS ADH 18 Compact M-Cube — 1 kom
5701446000 Aku brusilica AWS 18-125P Compact M-Cube — 1 kom
5703550000 Baterija 5Ah — 1 kom
5703580000 Baterija 8Ah — 2 kom
5705808000 Punjač ALG 18/8 — 1 kom
5715930981A PRO-PACK torba za alat, sa nepromočivim dnom — 1 kom

 

Aku bušilica-odvijač ABS 18 Compact M-cube

LED svetlo na bloku baterije obezbeđuje dobro osvetljeno radno mesto bušenja. Udoban rad bez napora zahvaljujući kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa malom težinom.

Osobine:

  • 13 mm Röhm metalna stezna glava sa zalemljenim steznim čeljustima od tvrdog materijala
  • Elektronski signalni prekidač
Tehnički podaci
Br. art. 5701427000
Nominalni napon 18 V/DC
Brzina u praznom hodu 1./2. stepen min./max. 0-600 / 0-1900 U/min
Moment tvrdo/meko max. 60 / 34 Nm
Prihvat futera min./max. 1,5-13 mm
Max. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Max. prečnik vijka 10 mm
Dužina 175 mm
Visina 200 mm
Masa mašine sa baterijom 1,9 kg

 

Aku udarna bušilica SDS ADH 18 Compact M-Cube

Tehnički podaci
Br. art. 5701432000
Nominalni napon 18 V/DC
Brzina u praznom hodu min./max. 0-1400 U/min
Frekvencija udara min./max. 0-5500 1/min
Energija udara 2,4 J
Prihvat alata Brzostezni prihvat
Preporučeni prečnik bušenja u betonu min./max. 6-18 mm
Max. prečnik bušenja u betonu 26 mm
Max. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Dužina 320 mm
Visina 220 mm

 

Aku ugaona brusilica AWS 18-125P Compact M-Cube

Zahvaljujući efikasnom motoru bez četkica osigurava se dug radni vek. Rešetka preko ventilacionih otvora pružaju dodatnu zaštitu od strugotina prilikom rada.

Prekidač i funkcija kočnica obezbeđuju da se disk brzo zaustavi kada se prekidač otpusti.

Sistem steznih matica bez alata i podešavanje zaštitnog poklopca bez alata.

Udoban rad zahvaljujući veoma kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa dodatnom antivibracionom drškom.

Tehnički podaci
Br. art. 5701446000
Tip AWS 18-125 P COMPACT
Navoj × prečnik navoja vretena M14
Nominalni napon 18 V/DC
Max. brzina u praznom hodu 9500 U/min
Max. prečnik rezne ploče 125 mm
Masa mašine bez baterije 1,98 kg
Nivo zvučnog pritiska 86 dB
Nivo zvučne snage 94 dB
Vibracije (površinsko brušenje) 5,7 m/s²
Vibracije (rezanje/sečenje) 9,4 m/s²

 

Baterija M-CUBE 18 V, 5 Ah

Tehnički podaci
Br. art. 5703550000
Nominalni napon 18 V/DC
Kapacitet baterije 5 Ah
Masa 742 g
Tip baterije Li-Ion

 

Baterija M-CUBE 18 V, 8 Ah

M-CUBE Li-Ion baterija 18V/8Ah predstavlja najsnažniji i najizdržljiviji član M-CUBE familije baterija, namenjena profesionalcima kojima je potrebna maksimalna autonomija rada bez čestih zastoja i punjenja.

Zahvaljujući modernim ćelijama i optimizovanom odvodu toplote, ova baterija pruža do 60% veću autonomiju i duži radni vek u poređenju sa standardnom baterijom od 5Ah. Novi raspored ćelija i optimizovano kućište omogućavaju bolje hlađenje tokom rada, čime se produžava životni vek baterije i obezbeđuje puna iskorišćenost snage – čak i pri najzahtevnijim primenama.

Stabilan i integrisan okvir čvrsto obavija ćelije, štiteći bateriju od pregrevanja i vibracija, dok meke zaštitne komponente sprečavaju oštećenja pri padu i ogrebotine tokom svakodnevne upotrebe na terenu.

Sa baterijom od 8Ah, umesto više baterija manjeg kapaciteta dovoljno je poneti svega dve – manje zastoja, manje čekanja na punjenje i znatno duži neprekidni rad. Idealna je za primene koje zahtevaju veću snagu ili dužu autonomiju, poput rada sa uglovnim brusilicama, udarnim odvijačima ½", SDS bušilicama i 18V power bušilicama.

M-CUBE baterija 18V/8Ah – prava snaga za profesionalce kojima alat mora da izdrži do kraja posla.

Tehnički podaci
Br. art. 5703580000
Nominalni napon 18 V
Kapacitet baterije 8 Ah
Tip baterije Li-Ion
Format ćelija 21700
Platforma M-CUBE 18V

 

Punjač ALG 18/8 M-CUBE

Tehnički podaci
Br. art. 5705808000
Tip ALG 18/8
Ulazna voltaža 220-240 V/AC
Izlazna voltaža 18 V/DC
Odgovarajuće baterije M-CUBE 18V
Frekvencija min./max. 50 / 60 Hz
Max. struja punjenja 8 A
Izlazna snaga 144 W
Dužina kabla 1,2 m
Masa 899 g

 

PRO-PACK torba za alat

  • Kapacitet i raspored: Sa nosivošću do 20 kg, PRO-PACK nudi 13 unutrašnjih i čak 35 spoljašnjih džepova, savršeno raspoređenih za organizaciju ručnog alata. Glavni odeljak je dovoljno prostran da primi kabaste mašine i alate, dok su spoljašnji džepovi različitih dimenzija prilagođeni za odvijače, ključeve, testerice i potrošni materijal.
  • Materijal i izrada: Torba je izrađena od izdržljivog 600D poliestera, poznatog po svojoj otpornosti na vlagu, trenje i habanje. Šavovi su dodatno ojačani, a konstrukcija osmišljena da zadrži formu čak i pod punim opterećenjem. Materijal je fleksibilan, ali dovoljno čvrst za zahtevne uslove na terenu.
  • Nepromočivo dno: Donji deo torbe je izrađen od tvrdog, nepromočivog PVC materijala, koji torbi obezbeđuje stabilnost i štiti alat prilikom odlaganja na mokre, prašnjave ili neravne površine.
  • Prenošenje i udobnost: Torba poseduje ojačane ručke, koje omogućavaju udobno prenošenje čak i pri punoj opterećenosti. Široki otvor čini manipulaciju alatom brzom i efikasnom, dok dodatna podesiva naramenica sa jastučićem omogućava udobno nošenje preko ramena.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5715930981
Dimenzije 44 × 21 × 29 cm
Materijal 600D poliester
Dno Tvrdo, nepromočivo PVC dno
Kapacitet (nosivost) Do 20 kg
Broj džepova 13 unutrašnjih + 35 spoljašnjih
Ručke Ojačane
Naramenica Da, sa jastučićem
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Combo set (više mašina)
Napon baterije 18V
Platforma Mcube
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

MCUBECOMBO9 je profesionalni 18 V komplet bez četkica (brushless) za najzahtevnije radove. Set objedinjuje bušilicu-odvijač ABS 18 Compact, SDS udarnu bušilicu i ugaonu brusilicu 125 mm, uz kombinaciju baterija (1× 5 Ah + 2× 8 Ah), punjač i PRO-PACK torbu sa nepromočivim dnom. Sve mašine rade na istom M-CUBE® akumulatorskom sistemu, pa baterije slobodno menjate između alata, uz maksimalnu autonomiju rada.

Sadržaj seta

Sadržaj kompleta
Br. art. Artikal / Količina
5701427000 Aku bušilica-odvijač 13mm ABS 18 Compact M-cube — 1 kom
5701432000 Aku bušilica SDS ADH 18 Compact M-Cube — 1 kom
5701446000 Aku brusilica AWS 18-125P Compact M-Cube — 1 kom
5703550000 Baterija 5Ah — 1 kom
5703580000 Baterija 8Ah — 2 kom
5705808000 Punjač ALG 18/8 — 1 kom
5715930981A PRO-PACK torba za alat, sa nepromočivim dnom — 1 kom

 

Aku bušilica-odvijač ABS 18 Compact M-cube

LED svetlo na bloku baterije obezbeđuje dobro osvetljeno radno mesto bušenja. Udoban rad bez napora zahvaljujući kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa malom težinom.

Osobine:

  • 13 mm Röhm metalna stezna glava sa zalemljenim steznim čeljustima od tvrdog materijala
  • Elektronski signalni prekidač
Tehnički podaci
Br. art. 5701427000
Nominalni napon 18 V/DC
Brzina u praznom hodu 1./2. stepen min./max. 0-600 / 0-1900 U/min
Moment tvrdo/meko max. 60 / 34 Nm
Prihvat futera min./max. 1,5-13 mm
Max. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Max. prečnik vijka 10 mm
Dužina 175 mm
Visina 200 mm
Masa mašine sa baterijom 1,9 kg

 

Aku udarna bušilica SDS ADH 18 Compact M-Cube

Tehnički podaci
Br. art. 5701432000
Nominalni napon 18 V/DC
Brzina u praznom hodu min./max. 0-1400 U/min
Frekvencija udara min./max. 0-5500 1/min
Energija udara 2,4 J
Prihvat alata Brzostezni prihvat
Preporučeni prečnik bušenja u betonu min./max. 6-18 mm
Max. prečnik bušenja u betonu 26 mm
Max. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Dužina 320 mm
Visina 220 mm

 

Aku ugaona brusilica AWS 18-125P Compact M-Cube

Zahvaljujući efikasnom motoru bez četkica osigurava se dug radni vek. Rešetka preko ventilacionih otvora pružaju dodatnu zaštitu od strugotina prilikom rada.

Prekidač i funkcija kočnica obezbeđuju da se disk brzo zaustavi kada se prekidač otpusti.

Sistem steznih matica bez alata i podešavanje zaštitnog poklopca bez alata.

Udoban rad zahvaljujući veoma kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa dodatnom antivibracionom drškom.

Tehnički podaci
Br. art. 5701446000
Tip AWS 18-125 P COMPACT
Navoj × prečnik navoja vretena M14
Nominalni napon 18 V/DC
Max. brzina u praznom hodu 9500 U/min
Max. prečnik rezne ploče 125 mm
Masa mašine bez baterije 1,98 kg
Nivo zvučnog pritiska 86 dB
Nivo zvučne snage 94 dB
Vibracije (površinsko brušenje) 5,7 m/s²
Vibracije (rezanje/sečenje) 9,4 m/s²

 

Baterija M-CUBE 18 V, 5 Ah

Tehnički podaci
Br. art. 5703550000
Nominalni napon 18 V/DC
Kapacitet baterije 5 Ah
Masa 742 g
Tip baterije Li-Ion

 

Baterija M-CUBE 18 V, 8 Ah

M-CUBE Li-Ion baterija 18V/8Ah predstavlja najsnažniji i najizdržljiviji član M-CUBE familije baterija, namenjena profesionalcima kojima je potrebna maksimalna autonomija rada bez čestih zastoja i punjenja.

Zahvaljujući modernim ćelijama i optimizovanom odvodu toplote, ova baterija pruža do 60% veću autonomiju i duži radni vek u poređenju sa standardnom baterijom od 5Ah. Novi raspored ćelija i optimizovano kućište omogućavaju bolje hlađenje tokom rada, čime se produžava životni vek baterije i obezbeđuje puna iskorišćenost snage – čak i pri najzahtevnijim primenama.

Stabilan i integrisan okvir čvrsto obavija ćelije, štiteći bateriju od pregrevanja i vibracija, dok meke zaštitne komponente sprečavaju oštećenja pri padu i ogrebotine tokom svakodnevne upotrebe na terenu.

Sa baterijom od 8Ah, umesto više baterija manjeg kapaciteta dovoljno je poneti svega dve – manje zastoja, manje čekanja na punjenje i znatno duži neprekidni rad. Idealna je za primene koje zahtevaju veću snagu ili dužu autonomiju, poput rada sa uglovnim brusilicama, udarnim odvijačima ½", SDS bušilicama i 18V power bušilicama.

M-CUBE baterija 18V/8Ah – prava snaga za profesionalce kojima alat mora da izdrži do kraja posla.

Tehnički podaci
Br. art. 5703580000
Nominalni napon 18 V
Kapacitet baterije 8 Ah
Tip baterije Li-Ion
Format ćelija 21700
Platforma M-CUBE 18V

 

Punjač ALG 18/8 M-CUBE

Tehnički podaci
Br. art. 5705808000
Tip ALG 18/8
Ulazna voltaža 220-240 V/AC
Izlazna voltaža 18 V/DC
Odgovarajuće baterije M-CUBE 18V
Frekvencija min./max. 50 / 60 Hz
Max. struja punjenja 8 A
Izlazna snaga 144 W
Dužina kabla 1,2 m
Masa 899 g

 

PRO-PACK torba za alat

  • Kapacitet i raspored: Sa nosivošću do 20 kg, PRO-PACK nudi 13 unutrašnjih i čak 35 spoljašnjih džepova, savršeno raspoređenih za organizaciju ručnog alata. Glavni odeljak je dovoljno prostran da primi kabaste mašine i alate, dok su spoljašnji džepovi različitih dimenzija prilagođeni za odvijače, ključeve, testerice i potrošni materijal.
  • Materijal i izrada: Torba je izrađena od izdržljivog 600D poliestera, poznatog po svojoj otpornosti na vlagu, trenje i habanje. Šavovi su dodatno ojačani, a konstrukcija osmišljena da zadrži formu čak i pod punim opterećenjem. Materijal je fleksibilan, ali dovoljno čvrst za zahtevne uslove na terenu.
  • Nepromočivo dno: Donji deo torbe je izrađen od tvrdog, nepromočivog PVC materijala, koji torbi obezbeđuje stabilnost i štiti alat prilikom odlaganja na mokre, prašnjave ili neravne površine.
  • Prenošenje i udobnost: Torba poseduje ojačane ručke, koje omogućavaju udobno prenošenje čak i pri punoj opterećenosti. Široki otvor čini manipulaciju alatom brzom i efikasnom, dok dodatna podesiva naramenica sa jastučićem omogućava udobno nošenje preko ramena.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5715930981
Dimenzije 44 × 21 × 29 cm
Materijal 600D poliester
Dno Tvrdo, nepromočivo PVC dno
Kapacitet (nosivost) Do 20 kg
Broj džepova 13 unutrašnjih + 35 spoljašnjih
Ručke Ojačane
Naramenica Da, sa jastučićem
Specifikacije
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Combo set (više mašina)
Napon baterije 18V
Platforma Mcube